TIGE FILETÉE 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 tige filetée 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 150 mm, 70 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A, B.
Filter

La tige filetée de 50 mm est un élément de fixation polyvalent et robuste, largement utilisé dans divers domaines d'application, allant de la construction à la mécanique. Grâce à sa conception filetée sur toute sa longueur, cette tige offre une excellente adhérence et une grande flexibilité d'utilisation, permettant des ajustements précis et une force de serrage adaptée aux besoins spécifiques de chaque projet. Elle est particulièrement appréciée pour sa capacité à assembler et fixer solidement des éléments dans des espaces restreints ou lorsque des ajustements précis sont nécessaires. La tige filetée de 50 mm est idéale pour les applications nécessitant une grande résistance et durabilité, comme dans les structures métalliques, les installations industrielles ou les projets à domicile. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels.