TIGE FILETÉE M2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 tige filetée M2 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M2 est un élément de fixation métallique à filetage continu, de diamètre nominal 2 mm, destiné aux assemblages de petite dimension exigeant précision et régularité. Elle permet de réaliser des liaisons mécaniques fiables, de compenser une longueur de fixation sur mesure et de créer des montages avec écrous, entretoises ou pièces taraudées. Ce type de produit est recherché pour sa compatibilité avec les composants métriques M2, sa bonne tenue mécanique, la qualité de son filetage et les différentes matières ou finitions disponibles selon l’environnement d’utilisation. Selon les besoins, il peut répondre à des contraintes de résistance à la corrosion, de stabilité dimensionnelle ou de conductivité. La tige filetée M2 est particulièrement utilisée dans les équipements techniques, l’instrumentation, l’électrotechnique, les coffrets, la fabrication de sous-ensembles, la maintenance industrielle et les applications de précision où l’encombrement réduit est un critère essentiel.