ÉCROU M27

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 écrou M27 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 27 mm, 16 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M27, M16, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,..., de formes diverses : Bas, B, Rond,..., de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou M27 : garantissez des assemblages sécurisés et durables dans les structures métalliques

Un écrou M27 est un composant de fixation fileté, de forme hexagonale, conçu pour s'associer à une vis ou un boulon de diamètre nominal de 27 millimètres. Utilisé couramment dans les applications industrielles et mécaniques, il permet de sécuriser l'assemblage de pièces en exerçant une pression uniforme. Fabriqué dans divers matériaux tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone ou le laiton, il est souvent choisi pour sa résistance à la corrosion et sa durabilité. Les normes de fabrication assurent sa compatibilité avec les filetages métriques correspondants.