CHEVILLE À FRAPPER 8X80
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Cheville à frapper 8x80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....
La cheville à frapper 8x80 se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation, offrant une solution efficace pour de nombreuses applications de fixation dans le bâtiment et la construction. Cette cheville est spécialement conçue pour les montages rapides et sécurisés, tels que la fixation de cadres, de supports de câbles ou de conduites sur différents supports comme le béton, la brique ou la pierre. Sa taille, 8 mm de diamètre pour 80 mm de longueur, assure une bonne prise et une résistance optimale aux charges. L'un des principaux avantages de la cheville à frapper 8x80 réside dans son installation simple qui ne nécessite qu'un coup de marteau pour une expansion efficace, éliminant ainsi le besoin d'outils spécialisés et accélérant le processus de fixation. Ce produit est donc idéal pour les professionnels cherchant une solution rapide, fiable et économique pour leurs projets de construction et de rénovation.
