Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Boutique
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Web_TV
Blog
Contact
Langue: Français
VIS M6 INOX
Produits
110
Filtre
Filter
Longueur
16 mm
20 mm
12 mm
30 mm
25 mm
10 mm
40 mm
35 mm
50 mm
8 mm
45 mm
60 mm
6 mm
70 mm
80 mm
5 mm
55 mm
4 mm
100 mm
90 mm
14 mm
65 mm
75 mm
18 mm
120 mm
22 mm
3 mm
110 mm
140 mm
130 mm
85 mm
150 mm
160 mm
180 mm
95 mm
200 mm
170 mm
190 mm
28 mm
125 mm
210 mm
220 mm
240 mm
250 mm
2 mm
105 mm
115 mm
135 mm
15 mm
230 mm
260 mm
270 mm
280 mm
300 mm
2.5 mm
290 mm
30 m
32 mm
340 mm
Diamètre nominal
6 mm
8 mm
5 mm
4 mm
3 mm
10 mm
12 mm
16 mm
2 mm
2.5 mm
20 mm
14 mm
24 mm
1.6 mm
18 mm
3.5 mm
36 mm
22 mm
27 mm
30 mm
1.4 mm
1 mm
1.2 mm
Type de filetage x diamètre nominal
M6
M8
M5
M4
M3
M10
M12
M16
M2
M2,5
M20
M14
M24
M1,6
M18
M3,5
M36
M22
M27
M30
M1
M1,4
M1,2
Pas
1 mm
1.25 mm
0.8 mm
0.7 mm
0.5 mm
1.5 mm
1.75 mm
2 mm
0.4 mm
0.45 mm
2.5 mm
3 mm
0.35 mm
0.6 mm
4 mm
0.70 mm
1.0 mm
3.5 mm
0.25 mm
0.3 mm
1.50 mm
0.40 mm
0.50 mm
0.80 mm
Hauteur de tête
4 mm
5 mm
6 mm
1.65 mm
3.3 mm
10 mm
3 mm
2.4 mm
2.5 mm
2 mm
3.1 mm
2.2 mm
2.7 mm
7.5 mm
1.5 mm
3.5 mm
5.3 mm
6.4 mm
12.5 mm
1.2 mm
1.6 mm
4.6 mm
8 mm
14 mm
4.65 mm
12 mm
2.8 mm
5.5 mm
1.8 mm
15 mm
4.4 mm
8.8 mm
3.7 mm
3.8 mm
6.6 mm
1.3 mm
11.5 mm
17 mm
16 mm
18.7 mm
2.48 mm
2.6 mm
20 mm
22.5 mm
3.6 mm
3.72 mm
3.9 mm
4.8 mm
4.96 mm
6.2 mm
7 mm
1.86 mm
11 mm
2.1 mm
2.75 mm
24 mm
9 mm
0.6 mm
0.96 mm
1.4 mm
1.69 mm
1.7 mm
1 mm
10.16 mm
13.6 mm
13 mm
14.8 mm
17.7 mm
18 mm
2.45 mm
2.92 mm
3.30 mm
3.88 mm
4.88 mm
5.38 mm
6.5 mm
6.95 mm
7.44 mm
8.1 mm
8.4 mm
8.95 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.55 mm
1.85 mm
1.93 mm
1.95 mm
2.20 mm
2.35 mm
2.50 mm
2.66 mm
2.70 mm
25 mm
3.65 mm
36 mm
4.1 mm
4.5 mm
5.4 mm
5.70 mm
5.8 mm
6.0 mm
6.40 mm
7.50 mm
8.6 mm
9.2 mm
Diamètre de tête
16 mm
10 mm
5.5 mm
18 mm
13 mm
7 mm
5.6 mm
12 mm
3.8 mm
8.5 mm
8 mm
11 mm
11.3 mm
4.7 mm
7.5 mm
8.4 mm
9.2 mm
9.5 mm
9.3 mm
14.5 mm
15.8 mm
24 mm
4 mm
5 mm
6 mm
20 mm
21 mm
3 mm
30 mm
4.5 mm
10.5 mm
14 mm
17.5 mm
7.6 mm
11.8 mm
18.3 mm
36 mm
5.7 mm
6.78 mm
6.9 mm
1.9 mm
10.07 mm
11.20 mm
12.16 mm
13.44 mm
13.55 mm
13.6 mm
14.2 mm
16.43 mm
16.55 mm
17.8 mm
17.92 mm
2.6 mm
20.65 mm
20.69 mm
21.9 mm
22.4 mm
22 mm
24.65 mm
24.81 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28.31 mm
30.61 mm
30.65 mm
36.75 mm
38.8 mm
39 mm
4.50 mm
5.08 mm
5.50 mm
5.81 mm
6.5 mm
7.96 mm
8.96 mm
9.4 mm
1.5 mm
11.30 mm
12.0 mm
12.5 mm
15.57 mm
15.80 mm
15 mm
16.0 mm
18.30 mm
2.3 mm
2.5 mm
2 mm
20.0 mm
22.3 mm
26.6 mm
29 mm
3.2 mm
3.80 mm
33 mm
38.80 mm
40 mm
5.70 mm
54 mm
6.72 mm
7.3 mm
7.64 mm
8.0 mm
8.40 mm
8.50 mm
9.30 mm
Empreinte intérieure
Fente
IS5
IS3
IS4
IS6
IS8
IH2.5
IS2
IS10
H1
6P 1,5 mm
H2
H3
H4
TX10
TX20
TX25
TX30
IS14
TX8
Z1
Z2
Z3
IS12
TX45
TX6
6P 0,9 mm
IS17
6P 1,3 mm
TX50
IS19
Z4
H0
IS7
TX10+P
TX20+P
TX25+P
TX30+P
TX40
TX40+P
TX55
IS27
TX15
TX45+P || Entraînement TX + broche || TX45+P
TX50+P || Entraînement TX + broche || TX50+P
Type de filetage x diamètre nominal x longueur
M4 x 16 mm
M5 x 16 mm
M4 x 10 mm
M4 x 20 mm
M5 x 25 mm
M5 x 30 mm
M6 x 12 mm
M6 x 16 mm
M8 x 30 mm
M8 x 40 mm
M3 x 10 mm
M4 x 12 mm
M4 x 25 mm
M4 x 30 mm
M4 x 40 mm
M5 x 10 mm
M5 x 12 mm
M5 x 20 mm
M5 x 35 mm
M6 x 25 mm
M6 x 30 mm
M6 x 35 mm
M3 x 30 mm
M3 x 6 mm
M3 x 8 mm
M4 x 35 mm
M4 x 6 mm
M4 x 8 mm
M5 x 40 mm
M5 x 45 mm
M5 x 50 mm
M6 x 10 mm
M6 x 20 mm
M6 x 40 mm
M6 x 45 mm
M6 x 60 mm
M6 x 80 mm
M8 x 20 mm
M8 x 25 mm
M8 x 50 mm
M8 x 60 mm
M8 x 80 mm
M2,5 x 8 mm
M3 x 12 mm
M3 x 25 mm
M4 x 14 mm
M5 x 80 mm
M6 x 100 mm
M6 x 50 mm
M8 x 16 mm
M8 x 35 mm
M8 x 70 mm
M3 x 16 mm
M3 x 20 mm
M3 x 4 mm
M3 x 5 mm
M4 x 18 mm
M4 x 60 mm
M5 x 100 mm
M5 x 14 mm
M5 x 60 mm
M5 x 65 mm
M5 x 8 mm
M5 x 90 mm
M6 x 55 mm
M6 x 70 mm
M6 x 75 mm
M6 x 8 mm
M8 x 100 mm
M8 x 12 mm
M8 x 45 mm
M1 x 3 mm
M10 x 20 mm
M10 x 25 mm
M10 x 30 mm
M2,5 x 10 mm
M2,5 x 12 mm
M2,5 x 5 mm
M2 x 20 mm
M2 x 4 mm
M2 x 6 mm
M3 x 14 mm
M3 x 50 mm
M4 x 22 mm
M4 x 4 mm
M4 x 45 mm
M4 x 50 mm
M4 x 55 mm
M4 x 70 mm
M5 x 22 mm
M5 x 55 mm
M5 x 6 mm
M5 x 70 mm
M6 x 14 mm
M6 x 18 mm
M6 x 22 mm
M6 x 65 mm
M6 x 85 mm
M6 x 90 mm
M8 x 10 mm
Entrainement extérieur
SW10
SW13
SW24
SW16
SW30
SW18
SW8
SW36
SW17
SW21
SW27
SW41
SW46
SW55
SW7
SW34
WS5.5
SW19
SW22
SW5
SW15
SW32
SW4
Matière
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
A1 || A1 || Acier inoxydable A1
SST || SST || Acier inoxydable
1.4404 || 1.4404 || Acier inoxydable A4, 1.4404
ST || ST || Acier
Forme de tête
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
6KT || 6KT || Tête hexagonale
Sans tête
FIL || FIL || Tête cylindrique
FLT || FLT || Tête plate
Tête cylindrique bombée
Tête fraisée bombée
Tête réduite (à fente ou cruciforme) || Tête réduite à fente ou cruciforme (CHS) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Tête cylindrique
Vis tête cylindrique réduite || Vis tête cylindrique basse || Vis tête cylindrique réduite
HRD || HRD || Tête demi-ronde
Avec ailettes
Hexagonal à bride || Hexagonal à bride || Tête hexagonale à bride
SK || SK || Tête fraisée
Tête ronde plate avec collet carré
Tête semi-circulaire aplatie avec collier
Bague
Tête fraisée 60° || Tête fraisée 60degrés || Tête fraisée 60°
Tête moletée
Tête ronde plate
Catégorie
Vis et boulons, filetage métrique
Eléments mécaniques
Vis autotaraudeuse, autoperceuse, à tôle
Assemblage du bois
Type d’empreinte
Fente
Six pans creux
Six pans extérieurs
Cruciforme
Hexalobulaire intérieur
Avec la main
Six pans mâle avec rainure de clavette
TX avec broche d'arrêt
H
TX intérieur
Classe de résistance
70
50
070
80
050
ISO
4017
4014
4762
10642
7045
7046-2
7380-1
1207
14581
14583
1580
2009
2010
4026
4027
4028
4029
7434
14579
14580
7047
7379
7380
7380-2
Similaire à 7380-1
DIN
7985
965
316
966
427
551
553
603
6912
7964
7984
84
85
963
964
34805-1 || Vis à tête cylindrique bombée, Partie 1 : Empreinte hexalobulaire || 34805-1
34805-2 || Vis à tête cylindrique bombée, Partie 2 : Vis à embase et empreinte hexalobulaire || 34805-2
464
6921
7991
912
921
923
927
931
933
Type de filetage
Filetage total
Filetage partiel
Diamètre extérieur
10.3 mm
12.7 mm
13.8 mm
16.5 mm
20 mm
11 mm
13 mm
18 mm
21 mm
25 mm
33 mm
40 mm
6 mm
8 mm
Design
Avec écrou hexagonal EN ISO 4032
Avec rondelle
Frappé à froid
Poli haute brillance Ra
0,8 µm
Avec arbre d'insertion
Avec fente
Forgé
Forme de pointe
Pointe
Bout cuvette
Cône tronqué
Conique
Bout chanfreiné
Forme
Forme américaine
Haut
Forme allemande
Type d'application
Pour des raisons d'hygiène
Respect de la Directive machines || Directive machines || Respect de la Directive machines
Construction de récipients sous pression
Normes
CS
DIN 34805-1
DIN 34805-2
WN 7380-1
Fonction de verrouillage
0 - non applicable
Système anti-desserrage, verrouillage || L'élément de retenue empêche le desserrage par verrouillage dans la surface porteuse || Système anti-desserrage, verrouillage
Voir tous les filtres
Vis TH à embase DIN 6921 inox A2 non allié
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Hexagonal à bride || Hexagonal à bride || Tête hexagonale à bride
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 14581 A2 inox non allié
Empreinte intérieure :
TX45
Finition :
NU || Brut || Brut
Type d’empreinte :
Hexalobulaire intérieur
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 7046-2 inox A2 70 brut PH
Empreinte intérieure :
H4
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
7046-2
Voir la gamme →
Vis TH ISO 4014/4032 inox A2 non allié
Design :
Avec écrou hexagonal EN ISO 4032
Forme de tête :
6KT || 6KT || Tête hexagonale
Norme en :
15048-1
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée bombée ISO 2010 inox A4
Forme de tête :
Tête fraisée bombée
Iso :
2010
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Voir la gamme →
Vis TH ISO 4014/4032 inox A4 non allié
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
6KT || 6KT || Tête hexagonale
Iso :
4014
Voir la gamme →
Vis sans tête ISO 7434 acier inox A4 non allié
Empreinte intérieure :
Fente
Forme de tête :
Sans tête
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique bombée inox A4 DIN 7985 PH
Classe de résistance :
70
Empreinte intérieure :
H4
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Voir la gamme →
Vis TCB DIN 7985 inox A4 simple PZ
Classe de résistance :
70
Empreinte intérieure :
Z3
Forme de tête :
Tête cylindrique bombée
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée bombée ISO 2010 inox A2
Classe de résistance :
50
Forme de tête :
Tête fraisée bombée
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis sans tête DIN427 inox A2 non allié
Din :
427
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de tête :
Sans tête
Voir la gamme →
Vis TCB ISO 7045 inox A270 non allié PH
Classe de résistance :
70
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
7045
Voir la gamme →
Vis sans tête DIN 553 inox A1 non allié
Din :
553
Empreinte intérieure :
Fente
Matière :
A1 || A1 || Acier inoxydable A1
Voir la gamme →
Vis sans tête ISO 4026 inox A4 21H simple
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de pointe :
Cône tronqué
Type de filetage :
Filetage total
Voir la gamme →
Vis sans tête ISO 4028 acier inox. A2 21H simple
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de pointe :
Conique
Type de filetage :
Filetage total
Voir la gamme →
Vis TF DIN 965 inox similaire A4 simple PZ
Classe de résistance :
50
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Voir la gamme →
Vis à oreilles DIN 316 inox similaire A4 simple
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de tête :
Avec ailettes
Type d’empreinte :
Avec la main
Voir la gamme →
Vis FHc TF inox A2 à six pans creux DIN 7991
Empreinte intérieure :
IS14
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis TH FP ISO 4014 inox A4 80 non allié
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Type d’empreinte :
Six pans extérieurs
Voir la gamme →
Vis à tête cylindrique ISO 1207 inox A4
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de filetage :
Filetage métrique
Iso :
1207
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée TF inox A2 DIN 965 PH
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis TC six pans creux FT ISO 4762/DIN 912 inox A2
Classe de résistance :
70
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée à fente DIN 963 inox A4 brut
Din :
963
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis sans tête ISO 4029 inox A4 21H simple
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de pointe :
Bout cuvette
Forme de tête :
Sans tête
Voir la gamme →
Voir plus de résultats
Recommandations
Vis inox
Vis M6
Taraud M6
Écrou M6
Vis inox a4
Vis à bois 5x60
Vis torx 5x50
Disque à meuler 180 mm
Fraise pour défonceuse
Vis M6x100