GOUJON D'ANCRAGE ACIER ZINGUÉ
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 goujon d'ancrage acier zingué pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier / acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 25 mm, 200 mm, 220 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm/, 16 mm/, 10 mm/,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage acier zingué est une solution de fixation robuste et durable, idéale pour une multitude d'applications dans le domaine de la construction et de l'ingénierie. Grâce à son revêtement en zinc, ce type de goujon offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements humides ou extérieurs. Le goujon d'ancrage acier zingué assure une fixation solide et sécurisée pour les structures lourdes, les machines industrielles et les équipements de construction, en fournissant un ancrage fiable dans le béton ou la maçonnerie. Son installation précise et sa capacité à supporter de lourdes charges en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir la stabilité et la sécurité de leurs projets.