FORET POUR ACIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 114 Foret pour acier pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 125 mm, 133 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Finition oxyde,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, C,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


Forets pour acier Würth : Percez avec précision et efficacité

Les forets pour acier Würth sont conçus pour offrir aux professionnels une performance de perçage optimale dans divers matériaux métalliques. Grâce à leur précision et leur durabilité, ces outils sont indispensables pour réaliser des travaux de perçage de haute qualité.


Points forts des forets pour acier Würth

Les forets pour acier Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Fabriqués à partir d'acier de haute qualité, ils garantissent une longue durée de vie et une résistance accrue à l'usure. Leur conception innovante permet un perçage rapide et précis, réduisant ainsi le temps de travail et augmentant la productivité. De plus, leur polyvalence les rend adaptés à une large gamme d'applications industrielles.


Caractéristiques importantes des forets pour acier Würth

Les forets pour acier Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant de 1 mm à 13 mm de diamètre, pour s'adapter à tous les besoins de perçage. Ils sont souvent fabriqués en acier rapide (HSS) et peuvent être revêtus de nitrure de titane (TiN) pour une meilleure résistance à la chaleur et à l'usure. Ces forets respectent les normes DIN 338, garantissant ainsi une qualité et une précision conformes aux exigences industrielles. Les forets sont généralement de couleur dorée ou argentée, selon le revêtement.


Domaines d'applications courants des forets pour acier Würth

Les forets pour acier Würth sont principalement utilisés dans les secteurs de la construction métallique, de la maintenance industrielle et de la fabrication mécanique. Ils sont idéaux pour percer des matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, le laiton et l'aluminium. Leur capacité à percer avec précision en fait un choix privilégié pour les professionnels travaillant sur des projets nécessitant des finitions impeccables.


Conseils d'utilisation des forets pour acier Würth

Pour maximiser l'efficacité et la durée de vie des forets pour acier Würth, il est conseillé de toujours utiliser une vitesse de perçage adaptée au matériau travaillé. L'utilisation d'un lubrifiant de coupe peut également réduire la chaleur générée et prolonger la durée de vie du foret. Assurez-vous que le foret est bien fixé dans le mandrin pour éviter tout glissement ou endommagement. Enfin, vérifiez régulièrement l'état du foret et remplacez-le dès qu'il montre des signes d'usure pour garantir des performances optimales.