Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret hélicoïdal HSCo DIN 338 Type RN
La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.
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
Caractéristiques techniques
- Angle de pointe de 130°
- Section conique polie
- Pointe en croix, auto-centrage
- Pour une profondeur de perçage de 3 fois le diamètre environ
- 5 % de cobalt
- Diamètre de l'alésage = diamètre de tige
- Les forets de 1,0 à 10,5 mm de diamètre sont inclus dans l'assortiment pratique de 73 pièces Orsy100
Domaine d'application
- Pour une utilisation dans le titane et les alliages de titane, les aciers résistant à la rouille, aux acides et à la chaleur, les aciers à haute résistance et à copeaux courts à partir de 900 N/mm2 (aciers à roulement antifriction)
- Compatibilité limitée avec les alliages spéciaux tels que l'Hastelloy, l'Inconel, le Nimonic, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!