Forets hélicoïdaux de Würth - Forets à métaux de haute qualité
Le métal est un matériau spécial : contrairement au bois, au béton ou à la pierre, le perçage dans le métal ne produit pas de poussière de perçage, mais des copeaux métalliques. Afin d'éliminer efficacement ces copeaux du trou de forage et d'empêcher la surchauffe du foret, les forets en métal ou en carbure doivent être équipés d'une pointe de foret spéciale. Elles sont donc dotées d'un filetage hélicoïdal spécial qui leur a valu l'appellation de foret hélicoïdal.
Les principaux types de métal utilisés sur les forets
Un foret hélicoïdal pour métal très dur doit avoir des propriétés différentes d'un foret pour métal relativement mou comme l'aluminium. Tous les forets hélicoïdaux de Würth ont une désignation de mais aussi des bagues de couleurs qui permettent d'identifier les matériaux et les domaines d'application pour lesquels le foret est adapté.
3 types de forets métal couramment proposés :
- HSS : L'acier de travail rapide est le matériau de base des forets métal HSS. Cet acier est très dur et résistant à la chaleur. Les forets hélicoïdaux HSS sont ainsi adaptés, par exemple, pour des perçages plus longs à des vitesses élevées.
- HSCO : Les forets hélicoïdaux Würth HSCO ont une teneur en cobalt plus élevée que les forets HSS classiques, ce qui les rend encore plus résistants à la chaleur.
- HSS TiN : Les forets HSS revêtus de nitrure de titane se reconnaissent à leur couleur dorée. La couche de titane supplémentaire les rend extrêmement résistantes à l'usure.
Le matériau à percer est également décisif pour le choix du foret métal
Pour une orientation supplémentaire, un code à deux caractères à la fin de la désignation du type indique le matériau pour lequel les forets hélicoïdaux Würth sont adaptés :
- RN : recommandé pour les matériaux durs comme l'acier et autres métaux.
- RH : recommandé pour les matériaux très durs et difficiles à usiner tels que le Hardox
- RW : recommandé pour les matériaux plutôt mous comme l'aluminium
Utilisez les bagues de couleurs pour trouver rapidement le bon foret métal pour percer :
- L’acier : bague bleue
- L’inox : bague verte
- Les aciers réfractaires : bague rouge
- L’aluminium : bague jaune
- Les outils coupants revêtus : bague noire supplémentaire
- Universel : bague violette
Les forets à métaux adaptés à votre projet
Ce ne sont pas seulement les propriétés du matériau, mais aussi la forme et l'épaisseur du métal qui déterminent le choix du foret hélicoïdal approprié. Pour le perçage de tôles et tubes en acier à paroi mince, il est recommandé d'utiliser un foret court avec un angle de pointe de 118°, qui peut être positionné avec précision et ne se coince pas. Pour les perçages profonds, un foret hélicoïdal HSS avec un angle de pointe de 130° convient pour une évacuation optimale des copeaux et une dissipation de la chaleur. En revanche, il est préférable de percer l'acier de première avec un foret métal HSCO.
Plus d'informations sur forets métal sur le blog Würth.