Coffrets de foret métal : ne soyez jamais pris au dépourvu
Différents par leur diamètre et leur résistance au perçage, les métaux ont des densités variées qui nécessitent, à chaque fois, d’utiliser les bons outils. Pour être opérationnels en toutes circonstances, les professionnels peuvent se tourner vers les coffrets de foret en métal Würth. Composés d’une vingtaine à plusieurs dizaines de pièces, les forets de ces coffret seront gages de la plus grande polyvalence au sein de votre atelier ou de vos chantiers.
Forets métal : adoptez la qualité Würth !
À l’écoute des besoins des professionnels, Würth propose des solutions concrètes et innovantes afin de garantir un foret métal de la plus grande efficacité. Robustes, ces forets associent dès lors des métaux de qualité avec les finitions les plus performantes.
Trois grandes familles de produits peuvent se distinguer :
- les modèles de foret HSS : conçus en acier, les forets HSS garantissent les plus hautes performances. Le foret HSS est le produit le plus courant.
- les modèles de foret HSCO : ils sont forts d’une adjonction de 5 % de cobalt par rapport à un foret HSS et gagnent ainsi en résistance et en dureté,
- les modèles de foret HSS - CO8 : ils associent un acier de haute qualité avec 8 % de cobalt pour toujours plus de résistance et de longévité.
Forts d’une finition brute, vaporisée ou d’un revêtement multicouches Magma, les forets à métaux de nos coffrets pourront être utilisés dans bien des usages et notamment pour percer le cuivre, le laiton, les alliages de magnésium, les plastiques ou même la fonte et les différents aciers.
Des coffrets robustes, compacts et surtout très complets
Percer du métal est une tâche complexe qui nécessite certaines connaissances mais également de posséder un matériel sûr et polyvalent. Ces qualités, Würth est en mesure de vous les offrir grâce à la multiplicité de ses coffrets de forets pour métaux (ou également appelé "mèche à métaux"). De contenance variée, ces derniers se distingueront par leur robustesse (que ce soient les forets HSS, HSCO ou HSS – CO8) mais également par la grande diversité de diamètre et longueur des tiges et mèches réunies par le fabricant. Grâce à cet outillage, vous pourrez réaliser avec ces forets le perçage le plus précis et ce, dans tous les types de matériaux (bois, métaux…).
Retrouvez également nos coffrets de mèches à béton ou de mèches à bois.