Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs
Forets économiques et robustes pour le perçage de l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance à la rupture élevée
Procédé de fabrication sans copeaux
Idéal pour la construction et l'assemblage sans exigences de haute précision
Conception robuste et durable
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!