Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° Sysko

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° Sysko

Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Réduction transversale optimisée de la pointe de perçage



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe fractionnée optimisée



Idéal pour effectuer des trous de trépan


Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée