Fraises à étage pour des perçages rapides et précis !
Idéale pour percer avec la plus grande netteté, la fraise à étage est un accessoire plébiscité par tous les professionnels qui souhaitent faire rimer efficacité et précision. Polyvalente, car pouvant être utilisée pour le perçage de matériaux aussi divers que les plastiques, l’acier ou le bois, la fraise à étage ne nécessite pas de pré-perçage. De nombreuses références et leurs déclinaisons sont d’ores et déjà disponibles sur le catalogue Würth.
Des références de fraises à étage polyvalentes
Une fraise à étage pour chaque application
Répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants, voilà l’un des impératifs de votre fournisseur ! Raison pour laquelle Würth vous propose de découvrir une grande variété de modèles capables des meilleures performances dans l’acier, le cuivre ou le laiton mais également dans le bois ou encore le plastique.
Des matériaux robustes pour votre fraise à étage
Conçus en acier rapide HSS, ces modèles de fraises à étage résisteront aux plus hautes températures et conserveront leurs propriétés. En conséquence, toutes les fraises à étage présentes dans le catalogue se démarqueront par la plus grande robustesse et une puissance abrasive notable, à entretenir sur le long terme avec l’huile de perçage.
Découvrez également nos gammes de forets métal, forets à dépointer, fraises coniques…
Une sélection de fraises à étage précises pour un résultat optimal
Würth s’adresse aux professionnels souhaitant un produit pour réaliser des perçages rapides, pour un trou précis sans fraisage ou pré-perçage nécessaires. Pour ce faire, votre fournisseur offre une sélection de fraises à étage aux dimensions variées, condition sine qua non pour obtenir un résultat sans bavure et conforme à vos attentes.
Vous êtes donc invités à sélectionner votre fraise à étage selon :
- sa taille : pouvant être compris entre 1 et 8,
- son diamètre de foret minimum : de 3 à 40 mm,
- son diamètre de foret maximum : de 3-14 à 40-61 mm,
- sa longueur : de 58 à 103 mm,
- mais également la largeur du diamètre de tige : de 6 à 13 mm.
La fraise à étage est un grand classique de l’outillage coupant et vous apportera une pleine satisfaction et une protection optimale, comme tous les outils et accessoires proposés sur notre site.