Foret à dépointer : parfait pour éléminer les soudage par points
Dotés de couronnes spéciales permettant de retirer les points de soudure, les forets à dépointer sont des indispensables, notamment dans le domaine de la carrosserie et de la soudure. Soucieux de vous permettre de trouver le modèle idéal, Würth met à votre disposition une large gamme de produits et outils sur sa boutique en ligne.
Une gamme d'outillage de forets à dépointer pour professionnels
Équipé de votre foret à dépointer Würth, vous pourrez retirer aisément tous les points de soudure présents sur les tôles et l'acier et ce, sans abîmer ces dernières. Afin de répondre toujours plus précisément aux besoins des professionnels exigeants, nos nombreuses références pourront être disponibles en différentes versions. Pour les choisir, vous devrez prendre garde à différents critères de sélection dont :
- la longueur de goujure : comprise entre 26 et 38 mm,
- la longueur totale : entre 65 et 88 mm,
- le diamètre de perçage : entre 6 et 8 mm,
- et bien entendu le diamètre de la tige entre : 6 et 10 mm.
Votre foret à dépointer Würth : les atouts de l'outil
Vous êtes sur le point de sélectionner votre foret à dépointer ? Pensées pour satisfaire les professionnels en quête d’excellence, nos références de forets métal ne manquent pas d’atouts et se démarqueront notamment par :
- une pointe à la géométrie optimisée : grâce à sa structure particulière, cette dernière est forte d’une plus longue durée de vie,
- une attaque précise et centrée : pour une pénétration facile dans le métal et un résultat propre et ce, même dans les tôles les plus résistantes.
- des matériaux de qualité : forts de leur finition brute, nos accessoires peuvent également bénéficier d’un revêtement TIN. Ce dépôt de nitrure de titane leur assure une plus grande résistance.
Enfin, notez que les forets à dépointer Würth sont compatibles avec toutes les perceuses standards. Afin de prendre le plus grand soin de votre matériel et pour votre protection, nous vous recommandons cependant de ne pas utiliser vos forets avec des modèles dotés de mandrins à percussion.
Découvrez également nos autres gammes de forets métal ainsi que disques à tronçonner.