Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret à dépointer HSS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à dépointer HSS

Pour éliminer rapidement les soudages par points

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Foret spécial permettant de retirer les points de soudure


Aucun poinçonnage nécessaire grâce à la pointe de centrage



Pointe de centrage PLUS améliorée également adaptée aux tôles à haute résistance


La géométrie optimisée de la pointe lui garantit une durée de vie plus longue que celle des forets à dépointer traditionnels.



Adapté à n'importe quelle perceuse standard



Vitesse recommandée :


  • pour Ø 6 : jusqu'à 920 tr/min

  • pour Ø 8 : jusqu'à 700 tr/min
Indication

Conseils pour augmenter la durée de vie de la pointe de centrage :


  • Ne pas utiliser sur les perceuses dotées de mandrins à percussion.

  • Régler la perceuse sur une vitesse adaptée ; la vitesse des dispositifs à air comprimé est généralement réglée sur une valeur trop élevée.