Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à dépointer DIN 1897 HSCo Longlife
Le foret à dépointer extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma pour desserrer les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 sur tous les types de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Revêtement multicouche spécial Magma
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des forets à dépointer non revêtus
- Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN
- Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des forets à dépointer non revêtus
Géométrie de pointe très stable pour les conditions de perçage difficiles avec les perceuses à main
Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les forets à dépointer classiques
Excellent centrage du foret sur la soudure par points et alésages précis
Pointe de centrage 115°
Perçage sans bavure
Angle de pointe de 180° aux coins de perçage
- Ne pas utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario, Spitznagel, etc.)
- Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins à percussion ou de broches
- Convient pour le perçage de carrosseries et de tôles d'acier haute résistance <= 1 200 N/mm2, fonte, tôles en acier inoxydable, tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en bronze, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- Convient pour les perceuses avec mandrin à 3 mors
S'assurer qu'une vitesse de rotation est constante
Vitesse de rotation maximale pour les tôles en acier inoxydable
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 8 mm
- Max. 730 tr/min pour ∅ 10 mm
Vitesse de rotation maximale pour les tôles acier/carrosserie jusqu'à 1 200 N/mm2
- Max. 1 650 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 8-9 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 10 mm
Utiliser des liquides de refroidissement et des lubrifiants si possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!