Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à dépointer HSCo
Le foret à dépointer standard économique pour détendre les soudures par points avec des perceuses manuelles sur des panneaux de carrosserie classiques jusqu'à 850 N/mm² sur tous les types de véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie de pointe très stable pour les conditions de perçage difficiles avec les perceuses à main
Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les fraises pour point de soudure classiques
Excellent centrage du foret sur la soudure par points et perçage précis
Pointe de centrage 115°
Perçage sans bavure
Angle de pointe de 180° aux coins de rectification
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
- Ne pas utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario, Spitznagel, etc.)
- Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins à percussion ou de broches
- Pour le perçage de pièces à paroi fine en tôles en acier <= 850 N/mm², tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- Convient pour les perceuses avec mandrin à 3 mors
S'assurer d'une vitesse de rotation constante
Vitesse de rotation maximale
- Max. 1 100 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 850 tr/min pour ∅ 8-9 mm
- Max. 650 tr/min pour ∅ 10 mm
Utiliser des réfrigérants et des lubrifiants si possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!