Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 1
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 2
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 3
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 4
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 5
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 6
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 7
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 25 pcs

Ce foret multi-performances est doté d'une technologie SMART STEP unique (d'un diamètre de 2,5 mm) pour les trous circulaires de haute précision percés manuellement dans presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), aciers résistants à la chaleur et titane. Convient également pour des applications générales liées à l'acier classique (jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance), à la fonte, aux métaux non ferreux, au bois dur et au bois tendre. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Nouvelle géométrie de pointe de foret-aléseur étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)



Nettement plus rapide qu'un foret métal classique



Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique



Trous circulaires précis sans perçage central



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Idéal pour extraire des rivets

  • Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails


Queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication

Pour les trous borgnes, respecter la pointe autoperceuse rallongée !