Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 SMART STEP 19 pcs
Ce foret multi-performances est doté d'une technologie SMART STEP unique (d'un diamètre de 2,5 mm) pour les trous circulaires de haute précision percés manuellement dans presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), aciers résistants à la chaleur et titane. Convient également pour des applications générales liées à l'acier classique (jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance), à la fonte, aux métaux non ferreux, au bois dur et au bois tendre. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Nouvelle géométrie de pointe de foret-aléseur étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique
Trous circulaires précis sans perçage central
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Idéal pour extraire des rivets
- Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails
Queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Pour les trous borgnes, respecter la pointe autoperceuse rallongée !
- Parfait pour le perçage de tuyaux ronds (pour la fabrication de rails, par exemple), mais aussi le perçage de goujons, trous de rivet, tôles et matériaux profilés à paroi mince
- Idéal pour le perçage de haute précision, rapide et aisé de matériaux solides
- Idéal pour les grands diamètres d'alésage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!