Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 de type RN bronze affûté

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 de type RN bronze affûté

82 pièces dans un système de rangement à compartiments. Embouts de montage robustes et abordables pour l'usinage de l'acier inoxydable et des aciers coulés. Convient également pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
82 pièces dans un système de rangement à compartiments. Embouts de montage robustes et abordables pour l'usinage de l'acier inoxydable et des aciers coulés. Convient également pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Perçage silencieux, extrêmement robuste, de centrage et haut niveau de résistance à la rupture


Combinaison d'appointissage de forme A et de forme C



Idéal pour les applications de montage et de chantier


Conception robuste et durable

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Article ni repris, ni échangé.