Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338, type RN TiN, 19 pièces
Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338, type RN TiN, 19 pièces - 1
Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338, type RN TiN, 19 pièces - 2
Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338, type RN TiN, 19 pièces - 3
Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338, type RN TiN, 19 pièces - 4
Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338, type RN TiN, 19 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338, type RN TiN, 19 pièces

Forets de précision en acier à revêtement TiN pour des applications générales dans l'acier d'une résistance allant jusqu'à 850 N/mm² et dans la fonte. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Perçage précis et rapide


  • Un foret métal robuste grâce à sa conception courte assurant un perçage précis.

  • La pointe très précise et la géométrie de découpe très précise qui y est associée garantissent une qualité de perçage constante, idéale pour le contre-perçage.

  • La pointe de perçage à trou transversal optimisée garantit une force d'avance inférieure de 20 % par rapport aux forets conventionnels.


Auto-centrage


Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même sur les surfaces courbes, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage.



Longévité accrue


Le revêtement TiN augmente la résistance thermique jusqu'à 600°, triplant ainsi la longévité par rapport aux équipements de perçage HSS sans revêtement.



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture