Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO 91 pièces
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail des matériaux haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1200 N/mm² de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Faible friction et évacuation rapide des copeaux
Goujure exclusive Vario
Capacité de centrage optimale et vitesse maximale
Meulage spécial sur quatre surfaces avec appointissage optimisé
Excellentes caractéristiques et précision de guidage (très grande résistance à la torsion)
Combinaison de double listel et simple listel
Longévité jusqu'à 9 fois supérieure à celle des perceuses sans revêtement et jusqu'à 2 fois supérieure à celle des revêtements conventionnels (résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C)
Revêtement multicouche spécial Magma
Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!