MÈCHE MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 115 mèche métal pour professionnels. Vous retrouverez des outils de perçage, avec différentes longueurs : 70 mm, 109 mm, 125 mm,..., de différents diamètres : 5.0 mm, 6.0 mm, 6.5 mm,..., formes de tige : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, C,... et adaptés au perçage des matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter



Mèche métal : percez efficacement et rapidement l’acier

Les mèches métal proposés par Würth sont des outils de haute qualité et de grande précision, adaptés à tous les types de métaux et d'applications. Que vous ayez besoin de percer de l'acier, de l'inox, du titane ou de la fonte, vous trouverez chez Würth le foret métal qui répond à vos exigences.


Würth vous propose une large gamme de mèches métal, allant du foret hélicoïdal standard en acier rapide (HSS) au foret en carbure de tungstène (HSCo), en passant par le foret revêtu de titane (TiN) ou le foret étagé pour réaliser des trous de différents diamètres. Les mèches métal de Würth sont conçus pour offrir une résistance optimale à l'usure et à la chaleur, ainsi qu'une excellente pénétration dans les matériaux les plus durs.


Pour vous aider à choisir le foret métal le plus adapté à votre travail, Würth vous fournit des informations détaillées sur les caractéristiques techniques et les domaines d'application de chaque foret. Vous pouvez également identifier facilement le type de foret grâce à sa désignation et à ses bagues de couleur. Par exemple, une mèche HSS a une bague verte, une mèche HSCo a une bague rouge, et une mèche TiN a une bague jaune.


Würth vous accompagne également dans l'utilisation de vos mèches métal, en vous proposant des conseils pratiques et des accessoires utiles. Vous trouverez sur le site de Würth des guides pour bien régler la vitesse et la pression de perçage, des astuces pour éviter le grippage ou le broutage du foret, ainsi que des produits pour lubrifier et affûter vos mèches. Vous pourrez également commander en ligne des coffrets de mèches métal, des adaptateurs, des tiges d'éjection ou des fraises à carotter.


Avec les mèches métal proposés par Würth, vous bénéficiez d'une qualité professionnelle et d'une performance garantie. N'hésitez pas à consulter le catalogue en ligne de Würth pour découvrir toute la gamme de forets métal et faire votre choix en toute confiance.


Profitez également de nos coffrets de mèches métal

Côté coffrets, nous vous proposons une sélection spécialement conçue pour vous. Nos coffrets comprennent une gamme de forets d'une grande variété, soigneusement conditionnés dans des boîtiers robustes et pratiques, idéals pour les professionnels en quête de polyvalence et d’efficacité. Chez Würth, nous offrons une gamme de mèches métal de haute qualité, pensées pour répondre aux besoins des professionnels. Que vous ayez besoin de percer de l'acier, de la fonte, du titane ou de l'aluminium, nos mèches métal vous garantissent une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Pour une précision sans faille et un perçage de métal efficace, faites le choix d'une mèche métal Würth. Venez découvrir notre gamme de mèches métal et nos différents coffrets conçus pour vous aider dans tous vos projets de construction et de rénovation.


Caractéristiques communes des mèches métal Würth

  • Matériaux et traitement : essentiellement en acier rapide HSS, acier cobalt HSCo8, avec traitements et finitions spécifiques (vaporisé, oxyde, AlTiN) pour une meilleure durabilité et résistance à la chaleur.
  • Normes et formes : la plupart conformes à la norme DIN 338 ou DIN 340 avec angle de pointe de 118° à 130°, proposant une forme de tige cylindrique ou à 3 faces selon le modèle.
  • Compatibilité : adaptées au perçage de multiples matériaux métalliques (aciers non alliés, alliés, inox, titane, fonte, aluminium, cuivre, laiton), ainsi que certains plastiques thermodurcissables et thermoplastiques.
  • Performance de perçage : conception permettant une pénétration rapide, une bonne évacuation des copeaux, et une excellente précision de perçage.
  • Diversité des types : mèches hélicoïdales standards, mèches étagées pour tôles, fraises à carotter, coffrets complets, mèches extra-longues, mèches spécifiques pour inox ou matériaux durs.
  • Utilisation professionnelle, avec un accent sur la longévité, la résistance thermique et la qualité de coupe, pour les secteurs industriels, métallurgiques, constructions et ateliers mécaniques.
 

Tableau comparatif des principales catégories de mèches métal Würth

Catégorie / Modèle Type / Norme Matériau / Finition Forme de tige Applications principales Particularités
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130° DIN 338 Acier rapide (HSS), finition vaporisé ou brut Cylindrique Acier, fonte, métaux non alliés, cuivre, laiton Usage polyvalent, bonne durée de vie
Foret métal HSCo8 Cobalt DIN 338 DIN 338 Acier cobalt haute performance Cylindrique Matériaux durs : inox, titane, acier allié Excellente résistance à la chaleur et à l’usure
Foret étagé à tôle HSS SMART STEP -- Acier rapide non revêtu Tige à 3 faces Perçage progressif, tôles fines et métal léger Rapide et durable, réduction des rebords d’entrée
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 DIN 338 Acier cobalt (HSCo), finition améliorée Cylindrique Acier allié, inox, fonte, aluminium, titane Perçage rapide, multi-matériaux
Foret long HSS DIN 340 RN 118° DIN 340 Acier rapide vaporisé Cylindrique Acier, fonte Longueur accrue pour trous profonds
Fraise à carotter HSS -- HSS brut Tige Weldon Perçage gros diamètre métal et bois Précision et rendement élevés
Coffret forets métal SMART STEP EU+ 25 pièces DIN 338 Acier cobalt, finition oxyde Tige 3-faces Multiples applications acier, inox, aluminium Boîtier robuste, sélection polyvalente
Foret métal HSCo DIN 338 SMART STEP - 19 pièces DIN 338 Acier cobalt, finition améliorée Tige 3-faces Matériaux durs, inox, aciers alliés Haute performance et durabilité

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les normes applicables aux mèches métal Würth ?

Les mèches métal Würth sont généralement conformes aux normes DIN 338, DIN 340 et DIN 6537. Ces normes garantissent des dimensions précises, une géométrie optimisée, et une qualité adaptée au perçage de matériaux métalliques variés, assurant ainsi fiabilité et performance professionnelle.

Quels matériaux peut-on percer avec les mèches métal Würth ?

Les mèches métal Würth sont adaptées au perçage de nombreux matériaux comme les aciers non alliés et alliés, l’acier inoxydable, la fonte (grise, ductile, malléable), le titane, les alliages de magnésium, le cuivre, le laiton, ainsi que certains plastiques thermodurcissables et thermoplastiques.

Quelle matière composent les mèches métal Würth ?

Les mèches sont principalement fabriquées en acier rapide HSS et en acier cobalt HSCo8. Elles bénéficient de traitements de surface tels que vaporisé, oxyde ou revêtement AlTiN, ce qui améliore leur résistance à l’usure, à la chaleur, et prolonge leur durée de vie.

Quelle forme de queue est disponible sur les mèches métal Würth ?

Les mèches Würth sont proposées avec des formes de queue cylindrique, à 3 faces, ou en cône morse selon le modèle. Ces formes assurent un bon maintien sur perceuse manuelle ou machine stationnaire et garantissent un couple de serrage optimal.

Quels angles de pointe sont utilisés sur les mèches métal Würth ?

L’angle de pointe standard des mèches métal Würth varie entre 118° et 130°. Cet angle optimise la pénétration dans les matériaux métalliques tout en assurant une évacuation efficace des copeaux et une précision accrue du perçage.

Applications et performances

Comment choisir une mèche métal adaptée à mes besoins ?

Le choix dépend du matériau à percer, de la profondeur du trou et de la machine utilisée. Pour des matériaux durs comme l’inox ou le titane, privilégiez les mèches en acier cobalt HSCo8 avec revêtement spécifique. Pour des perçages peu profonds sur aciers doux, des mèches HSS vaporisées suffisent. Adaptez aussi la forme de queue en fonction de votre perceuse.

Quelle performance de perçage attendre des mèches métal Würth ?

Les mèches métal Würth offrent une pénétration rapide, une excellente évacuation des copeaux, et une grande précision du trou percé. Leurs traitements et matériaux assurent une résistance optimale à la chaleur et à l’usure, prolongeant la durée d’utilisation même en conditions intensives.

Les mèches métal Würth sont-elles compatibles avec les perceuses manuelles et machines stationnaires ?

Oui, Würth propose des modèles spécialement conçus pour l’usage sur perceuses électriques manuelles avec queues spécifiques (ex. 3-faces) ainsi que des mèches à queue cône morse ou Weldon adaptées aux machines stationnaires, garantissant maintien et performance optimaux.

Quelles tailles de mèches métal sont disponibles chez Würth ?

Würth propose une large gamme de diamètres, du plus fin (ex. 4 mm) au plus important (jusqu’à 32 mm), couvrant ainsi un large spectre d’applications industrielles et professionnelles demandant précision et robustesse.

Quels traitements de surface améliorent les performances des mèches métal Würth ?

Les traitements vaporisé, oxyde et AlTiN augmentent la dureté superficielle, réduisent la friction et protègent contre la chaleur. Le revêtement multicouche TiN/TiALN (type Magma) supporte jusqu’à 800 °C, améliore la résistance à l’usure, et est particulièrement recommandé pour les aciers inoxydables et alliages difficiles.

Conseils d’utilisation

Quels réglages machine privilégier avec une mèche métal Würth ?

Adaptez la vitesse de rotation au diamètre de la mèche et au matériau. Par exemple, pour l’acier inoxydable, une vitesse plus faible est recommandée pour limiter la chauffe. Utilisez un lubrifiant de coupe adapté afin d’optimiser la durée de vie de la mèche et la qualité du perçage.

Comment éviter la cassure des mèches métal durant le perçage ?

Utilisez une vitesse adaptée au matériau et au diamètre, appliquez une pression constante mais modérée, et assurez une bonne lubrification. Veillez aussi à ce que la mèche soit bien maintenue et centrée pour prévenir les efforts latéraux nuisibles.

Comment bien évacuer les copeaux lors du perçage du métal ?

Utilisez des mèches avec une géométrie optimisée pour l’évacuation des copeaux, notamment les mèches à spirale profonde. Nettoyez régulièrement le trou pendant le perçage et appliquez un fluide de coupe adapté pour réduire la chaleur et faciliter l’évacuation.

Peut-on utiliser les mèches métal Würth pour percer des plastiques ?

Certaines mèches, notamment celles présentant une finition et une géométrie spécifique, sont compatibles avec certains plastiques thermodurcissables et thermoplastiques, permettant un perçage propre sans éclatement.

Que faire en cas d’émoussement d’une mèche métal ?

Une mèche émoussée perd en efficacité et peut causer des surchauffes ou des cassures. Il est conseillé de la ré-affûter avec un outil adapté ou de la remplacer afin de préserver la qualité du perçage et la sécurité de l’utilisateur.