ÉCROU HEXAGONAL ISO 10511
ISO 10511 – Écrous hexagonaux autofreinés bas à insert non métallique
La norme ISO 10511 concerne les écrous hexagonaux bas avec insert non métallique, destinés à créer une résistance au dévissage sur un filetage métrique. Leur hauteur réduite peut répondre à des contraintes d’encombrement, tandis que l’insert apporte un effet de freinage dans les conditions prévues. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles et exigences de cette catégorie d’écrous autofreinés.
Compatibilité et limites : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la classe mécanique, le matériau et la plage de température indiquée par le fabricant. L’insert doit être compatible avec l’environnement et les conditions de service. Un écrou bas possède une hauteur d’engagement limitée ; assurez-vous que cette configuration convient aux efforts et à la longueur de filetage disponible.
Montage : engagez l’écrou à la main et serrez selon les prescriptions du montage. L’effet autofreiné ne dispense pas de vérifier la résistance de la liaison et peut diminuer après démontage ou réutilisation. Respectez les recommandations du fabricant concernant le remplacement de l’écrou et contrôlez que le filetage n’est ni contaminé ni endommagé.