ÉCROU HEXAGONAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 213 écrou hexagonal pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 16 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M16, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.

Filter



Écrous hexagonaux : assemblez et bloquez vos fixations vissées, du standard à l'autofreiné

Les écrous hexagonaux sont des pièces filetées à six pans extérieurs, qui se vissent sur une vis ou une tige filetée pour serrer et maintenir un assemblage. Ils se serrent avec une clé plate, à pipe ou une douille. La gamme Würth couvre les écrous standard ISO 4032/DIN 934, les écrous à pas fin ISO 8673, les écrous de forme basse DIN 439, les écrous autofreinés DIN 985, DIN 982 et DIN 6924, les écrous à filetage à gauche et les écrous frein DIN 7967. Ils existent en acier, en inox A2 ou A4, en laiton et en polyamide. Les mécaniciens, les métalliers, les électriciens et les monteurs de structures les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'écrou hexagonal est devenu la forme standard grâce à une propriété géométrique : avec six pans, la clé peut reprendre l'écrou tous les 60 degrés, ce qui permet de travailler dans des espaces confinés où un carré aurait besoin d'une rotation plus grande. Les six pans offrent aussi un bon équilibre entre surface de contact avec la clé et encombrement. La normalisation a ensuite fixé les dimensions : la cote entre deux pans, appelée surplat, dépend du diamètre du filetage et de la norme. L'ISO 4032 a progressivement remplacé l'ancienne DIN 934, mais les deux désignations coexistent dans les catalogues. Pour résister aux vibrations, on utilise des écrous autofreinés, dotés d'une bague en polyamide ou d'une zone déformée qui serre sur le filetage. L'écrou en polyamide PA 6.6 est quant à lui utilisé dans les environnements où la conduction électrique ou la corrosion posent problème. Les classes de résistance, 4, 5, 8, 10 ou 12 pour l'acier, 50, 70 ou 80 pour l'inox, indiquent la charge admissible.


Les points forts de ce type de produits

  • Large choix de matières : acier, inox A2 ou A4, laiton et polyamide PA 6.6
  • Classes de résistance de 4 à 12 pour l'acier et de 50 à 80 pour l'inox, adaptées à chaque niveau de charge
  • Finitions variées : zingué bleuté 5 µm, zinc nickel, galvanisé à chaud, zingage VZD, brut ou noir
  • Écrous autofreinés pour les assemblages soumis aux vibrations
  • Pas fin et filetage à gauche pour des applications spécifiques
  • Formes basses pour les espaces restreints
  • Coffret de 1 035 écrous DIN 934 en acier zingué pour l'atelier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Normes : ISO 4032 / DIN 934 (standard), ISO 8673 (pas fin), ISO 4035 / DIN 439 (forme basse), ISO 7042 / DIN 980, ISO 7040 / DIN 982 / DIN 6924 (autofreinés), ISO 10511 / DIN 985 (autofreiné forme basse), DIN 555, DIN 7967 (écrou frein)
  • Matières : acier, acier inoxydable A2 ou A4, laiton, polyamide PA 6.6, acier à ressorts
  • Classes de résistance : 4, 5, 8, 10, 12 pour l'acier ; 50, 70, 80 pour l'inox
  • Finitions : zinc 5 µm bleuté à bleuté irisé, zinc nickel de 3 à 8 µm, galvanisé à chaud, zingage électrolytique VZD, brut, noir
  • Types de filetage : métrique standard, métrique à pas fin, filetage à gauche
  • Formes : standard, basse, haute autofreinée
  • Conformité : RoHS sur la quasi-totalité des références
  • Conditionnement : en vrac ou en coffret assorti de 1 035 pièces

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique générale et maintenance industrielle
  • Métallerie, serrurerie et construction de structures
  • Montage de machines, de carters et de capots
  • Automobile et poids lourds, avec écrous autofreinés pour les zones soumises aux vibrations
  • Électricité et armoires de distribution avec les écrous en laiton
  • Environnements humides, agroalimentaires et marins avec les écrous en inox A2 ou A4

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Associer l'écrou à une vis de même matière et de même classe de résistance pour éviter la corrosion galvanique
  • Choisir un écrou autofreiné pour les assemblages soumis à vibrations, et un écrou standard pour les montages démontables régulièrement
  • Choisir l'inox A4 pour les milieux chlorés ou marins, et l'inox A2 pour les environnements humides courants
  • Utiliser une clé ou une douille de la cote exacte pour ne pas arrondir les pans
  • Respecter le couple de serrage préconisé en fonction du diamètre et de la classe de résistance
  • Remplacer systématiquement les écrous autofreinés après plusieurs montages, car leur effet de freinage diminue
  • Vérifier le pas du filetage avant d'assembler : un pas fin ne s'adapte pas à un pas standard
  • Stocker les écrous zingués au sec pour préserver le revêtement

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'écrou Norme Matières courantes Particularité Classes de résistance Usage principal
Écrou hexagonal standard ISO 4032 / DIN 934 Acier zingué, galvanisé, inox A2/A4, laiton, PA 6.6 Forme standard, nombreuses finitions 4 à 12 (acier), 50 à 80 (inox) Assemblages courants
Écrou hexagonal pas fin ISO 8673 Acier, inox A2 Filetage métrique à pas fin 8 (acier), 70 (inox) Réglages précis, pièces sollicitées
Écrou hexagonal forme basse ISO 4035 / DIN 439 Acier zingué, inox A2 Hauteur réduite 4 (acier) Espaces restreints, contre-écrou
Écrou autofreiné forme haute ISO 7040 / DIN 982 / DIN 6924 Acier zingué, zinc nickel, inox A2/A4 Bague de freinage intégrée 8 (acier) Assemblages soumis aux vibrations
Écrou autofreiné forme basse ISO 10511 / DIN 985 Acier zingué, inox A2/A4 Forme basse, insert non métallique 8 (acier), 50 (inox) Vibrations en espace réduit
Écrou à filetage gauche DIN 934 Acier zingué, inox A2 Filetage à gauche 8 (acier), 70 (inox) Assemblages à vissage inversé
Écrou frein DIN 7967 Acier à ressorts zingué ou galvanisé Sans pièce de serrage - Blocage sans insert

Questions fréquentes

Comment lire la classe de résistance d'un écrou hexagonal ?

Le chiffre indiqué, comme 6, 8 ou 10 pour l'acier, correspond à la limite d'élasticité du matériau : plus il est élevé, plus l'écrou peut supporter une charge de serrage importante sans se déformer, à condition d'être associé à une vis de classe équivalente.

Quelle est la différence entre filetage standard et filetage fin ?

Le filetage fin possède un pas plus petit, ce qui permet un réglage plus précis et une meilleure résistance au desserrage, mais nécessite une vis au filetage exactement compatible, contrairement au filetage standard plus universel.

Pourquoi choisir un écrou autobloquant ?

L'anneau de freinage en polyamide intégré dans l'écrou crée une résistance supplémentaire au dévissage, ce qui le rend particulièrement adapté aux assemblages soumis à des vibrations régulières où un écrou standard risquerait de se desserrer.

Un écrou en laiton peut-il remplacer un écrou en acier ?

Le laiton offre une bonne résistance à la corrosion et une conductivité électrique intéressante, mais sa résistance mécanique est généralement inférieure à celle de l'acier, ce qui limite son usage aux applications peu sollicitées mécaniquement.

Faut-il un outil spécifique pour serrer un écrou hexagonal ?

Une clé plate, une clé mixte ou une douille à cliquet de la taille correspondante suffisent dans la plupart des cas, en respectant si possible le couple de serrage recommandé pour la classe de résistance de l'écrou.