DISQUE MEULEUSE 150 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 disque meuleuse 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 150 mm, 125 mm, 180 mm,..., de segments de : 9 PCS, 10 PCS, 11 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux, de différents types : Disques diamant, Equipement de polissage, Accessoires abrasifs,..., et convenant notamment aux normes EN : 13236.
Le disque meuleuse de 150 mm se distingue par sa polyvalence et sa capacité à répondre à divers besoins en matière d'industrie. Grâce à son diamètre adapté, ce type de disque est particulièrement efficace pour les travaux de coupe, de ponçage et de polissage sur différents matériaux tels que le métal, le bois ou encore le béton. Sa taille permet une précision accrue, rendant le disque meuleuse de 150 mm idéal pour les projets nécessitant un travail délicat et détaillé. De plus, sa compatibilité avec différents types de meuleuses renforce son utilité dans un large éventail d'applications, allant de la construction à la rénovation en passant par la fabrication. Le disque meuleuse de 150 mm est un outil pour les professionnels , offrant performance et versatilité.