GOUJON À SOUDER ISO 13918

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goujon à souder ISO 13918 pour professionnels.
Filter



ISO 13918 – Goujons et ferrules pour soudage à l’arc

La norme ISO 13918 concerne les goujons et les ferrules céramiques utilisés pour le soudage à l’arc des goujons. Elle définit des familles de goujons, leurs caractéristiques et des dimensions associées au procédé, afin de faciliter leur spécification et leur mise en œuvre. Les goujons soudés permettent de créer un point de fixation sur une pièce métallique sans réaliser un perçage traversant pour un boulon classique.


Choix du goujon : la forme, le diamètre, la longueur, le matériau et le procédé doivent être compatibles avec le métal de base, l’équipement de soudage et la fonction de l’assemblage. Les ferrules céramiques, lorsqu’elles sont utilisées pour la variante concernée, participent au contrôle du bain de soudure. Vérifiez les indications du fabricant et les caractéristiques exigées par le plan de fabrication.


Préparation et contrôle : la qualité de la liaison dépend de la préparation de la surface, des paramètres de soudage, de l’outillage et de l’aptitude de l’opérateur. Respectez les procédures qualifiées et contrôlez le résultat selon les exigences du chantier ou de la construction. La référence à ISO 13918 ne remplace pas la validation du procédé ni les contrôles requis pour l’application.