DOUILLE 65 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 douille 65 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, Chromé, de différentes longueurs : 75 mm, 80 mm, 87 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

Une douille 65 mm est un accessoire de serrage conçu pour manœuvrer des écrous ou boulons à tête hexagonale de 65 mm. Utilisée avec une clé à cliquet, une barre de force ou une clé dynamométrique, elle intervient dans les opérations de montage, maintenance et démontage en environnements industriels, mécaniques ou poids lourds. Selon sa conception, elle peut être adaptée aux applications manuelles ou aux outils à chocs. Sa robustesse, sa précision dimensionnelle et son entraînement doivent être choisis en fonction du niveau de couple et des contraintes d’utilisation.