AGRAFEUSE POUR PLASTIQUE
Agrafeuses pour plastique : fixez films, bâches et pièces plastiques ou réparez-les à chaud
Les agrafeuses pour plastique regroupent deux familles d'outils : les agrafeuses manuelles, qui fixent films, bâches et revêtements plastiques sur un support, et les agrafeuses thermiques, qui insèrent à chaud des agrafes métalliques dans une pièce en plastique fissurée ou cassée pour la réparer. Les premières s'utilisent avec des agrafes de longueur adaptée à l'épaisseur du matériau, les secondes chauffent l'agrafe pour la faire pénétrer dans la matière et refermer la fissure. Les carrossiers, les réparateurs de véhicules, les installateurs, les agenceurs et les équipes de maintenance les emploient pour fixer des films et réparer des pare-chocs, des carters et des pièces plastiques.
La petite anecdote sur ce type de produits
Réparer un plastique cassé a longtemps semblé impossible : contrairement au métal, il ne se soude pas avec un simple chalumeau, et les colles tiennent mal sur certaines matières. Le principe de l'agrafe chauffée a changé la donne : en plaçant dans la fissure une agrafe métallique portée à haute température, on fait fondre localement le plastique, qui enrobe l'agrafe et se solidifie en la verrouillant. Le résultat agit comme une armature qui retient les deux bords de la fissure ensemble. Cette technique est devenue courante en carrosserie, où elle permet de réparer un pare-chocs, un support ou un carter plutôt que de le remplacer. Du côté des films et des bâches, l'agrafage manuel reste la méthode la plus rapide pour fixer un plastique souple sur du bois ou un panneau, à condition de choisir une agrafe qui ne le déchire pas.
Les points forts de ce type de produits
- Réparation durable des pièces plastiques fissurées ou cassées grâce à l'agrafage thermique
- Convient à presque tous les types de plastique selon le modèle thermique
- Réparations résistantes aux intempéries avec des agrafes en acier inoxydable
- Agrafeuses manuelles sans recul à force de frappe réglable pour fixer films et bâches sans les déchirer
- Large choix de longueurs d'agrafe, de 4 à 14 mm, pour s'adapter à l'épaisseur du plastique et du support
- Faible encombrement et prise en main simple, avec un chargeur de 84 à 156 agrafes sur les modèles manuels
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Agrafeuse thermique WTG 40 : puissance de 40 W, tension nominale de 230 V, température d'utilisation maximale de 500 °C
- Dimensions de l'agrafeuse thermique : 180 mm de longueur, 90 mm de largeur et 90 mm de hauteur
- Agrafes de réparation en acier inoxydable pour une résistance durable aux intempéries
- Agrafeuse manuelle HT 53 : agrafes de 4 à 10 mm, magasin d'environ 156 agrafes, adaptée au tissu, au carton, au cuir et au plastique
- Agrafeuse manuelle HT 34 : agrafes de 6 à 14 mm, magasin de 84 agrafes, pour film, isolation, moquette et bardage
- Force de frappe réglable (minimum et maximum) sur les agrafeuses manuelles
- Fonctionnement sans recul pour un geste précis et confortable
- Supports compatibles : plastiques de carrosserie, films, bâches et revêtements souples
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Réparation de pare-chocs, de carters, de caches et de pièces plastiques en carrosserie et en atelier
- Maintenance d'équipements plastiques en industrie et en collectivité
- Fixation de films plastiques et de bâches sur des supports en bois ou en panneaux
- Pose de revêtements et d'isolants souples en agencement et en bâtiment
- Travaux de garniture combinant plastique, tissu et carton
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser la zone à réparer avant d'insérer les agrafes thermiques
- Identifier la nature du plastique avant la réparation, puis régler la température selon la matière et l'épaisseur
- Poser les agrafes de part et d'autre de la fissure, en les espaçant régulièrement pour répartir les efforts
- Utiliser des agrafes en acier inoxydable pour les réparations exposées à l'humidité ou aux intempéries
- Laisser refroidir complètement la pièce avant de la manipuler, et ne pas toucher la pointe chauffée
- Pour les films et bâches, choisir une longueur d'agrafe adaptée pour ne pas traverser le support
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Principe | Caractéristiques techniques | Matière traitée | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Agrafeuse thermique WTG 40 | Agrafes chauffées insérées dans le plastique | 40 W, 230 V, 500 °C max., 180 x 90 x 90 mm | Presque tous les types de plastique | Réparation de pièces plastiques fissurées |
| Agrafeuse manuelle HT 53 | Agrafage mécanique à frappe réglable | Agrafes de 4 à 10 mm, magasin de 156 agrafes | Tissu, carton, cuir, plastique | Fixation de revêtements souples et de films |
| Agrafeuse manuelle HT 34 | Agrafage mécanique à frappe réglable | Agrafes de 6 à 14 mm, magasin de 84 agrafes | Isolation, moquette, film, bardage | Fixation de films et d'isolants sur supports |