SERRE CABLE PLASTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 serre cable plastique pour professionnels.
Filter
Attache-câble plastique noir ou blanc / nylon ou polyamide

Attache-câble plastique noir ou blanc / nylon ou polyamide


Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils Longévité élevée et fiable Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour une utilisation en intérieur et extérieur, selon la version Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles Les versions de couleur naturelle ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation temporaire en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles Facile à utiliser Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants Naturel : Pour une utilisation en intérieur Noir : également pour une utilisation temporaire en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau Fabrication d'armoires électriques, installation, construction de véhicules, ateliers automobiles, ateliers, fabrication d'engins de levage Serre-câble standard Avec languette plastique
Voir la gamme
Attache-câble KBL1 PA avec languette plastique colorée

Attache-câble KBL1 PA avec languette plastique colorée


Serre-câbles colorés fiables pour une identification facile et une organisation rapide des câbles en intérieur comme en extérieur.* Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur * Les serre-câbles colorés constituent une solution idéale pour étiqueter, organiser et identifier facilement différents câbles ou fils * Fabriqué en PA 6.6 (polyamide 6.6) de haute qualité, reconnu pour sa grande résistance et sa durabilité * Denture interne sur le serre-câble assurant un maintien sûr des faisceaux de câbles * Sans silicone ni halogène * Peut être installé manuellement, sans outil de montage supplémentaire Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275 et UL 62275 Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques – Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire – Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'irradiation ou d'exposition aux intempéries selon cette méthode d'essai sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.# Domaine d'application :. Les serre-câbles KBL 1 sont disponibles en différentes couleurs et sont idéaux pour organiser et identifier rapidement les câbles, flexibles, conduits et autres objets nécessitant un marquage temporaire, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Voir la gamme



Serre-câbles plastique : regroupez, fixez et repérez câbles et tuyaux en quelques secondes

Les serre-câbles plastique, ou colliers de serrage à languette, sont des liens à dents en polyamide qui s'enfilent dans une tête et se serrent sans outil autour de câbles, de gaines, de tuyaux ou de tiges. Une fois le collier serré, la languette se bloque, ce qui assure un maintien durable. Ils existent en versions noires résistantes aux UV pour l'extérieur, naturelles pour l'intérieur, en couleurs pour le repérage, avec pointe coudée, à double tête ou en grandes longueurs jusqu'à 1 m. Les électriciens, les installateurs, les automaticiens, les automobilistes et les équipes de maintenance les utilisent pour organiser des faisceaux de câbles et fixer des canalisations.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le collier de serrage à languette plastique est né dans les années 1950, dans l'industrie aéronautique, où il fallait assembler des faisceaux de câbles plus vite et plus fiablement qu'avec du fil de lin ciré. Son principe est d'une grande simplicité : une languette dentée coulisse dans une tête munie d'un cliquet, qui permet de serrer mais pas de desserrer, sauf en le coupant. La matière, un polyamide (nylon) de type PA 6.6 ou PA 12, joue un rôle clé. Le PA 6.6 offre une grande résistance mécanique, le PA 12 une meilleure tenue à l'humidité et aux chocs. Les colliers noirs contiennent du noir de carbone qui retarde l'effet des rayons UV, ce qui explique leur durée de vie en extérieur, jusqu'à 3 000 heures d'exposition sur les références KBL 2. Les colliers naturels, eux, sont réservés à l'intérieur.


Les points forts de ce type de produits

  • Pose rapide, sans outil, en quelques secondes grâce au cliquet de blocage intégré
  • Large choix de largeurs (2,5 à 12,5 mm) et de longueurs (100 mm à 1 m) pour s'adapter à presque tous les faisceaux
  • Versions noires résistantes aux UV pour l'extérieur, avec une tenue de 3 000 heures sur les KBL 2
  • Force de résistance élevée, de 80 à 534 N selon la largeur du collier
  • Colliers colorés qui permettent de repérer et d'identifier les câbles par fonction
  • Modèles spéciaux : pointe coudée pour les espaces étroits, double tête pour les gros diamètres

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : polyamide PA 6.6 (usage courant) ou PA 12 (humidité, chocs), noir de carbone pour la tenue aux UV
  • Largeurs : de 2,5 à 12,5 mm
  • Longueurs : de 100 mm à 1 000 mm, avec des modèles de 368 mm à pointe coudée et de 510 à 760 mm à double tête
  • Diamètre de faisceau : de 1,5 mm à plus de 100 mm pour les colliers courants, jusqu'à 220 mm pour les colliers à double tête renforcée
  • Force de résistance minimale : de 80 N pour les colliers fins à 534 N pour les colliers larges
  • Température d'utilisation : de -40 à +85 °C pour les KBL 2, de -45 à +90 °C pour les colliers PA 12
  • Comportement au feu : auto-extinction selon UL94 V2 (KBL 2) ou HB (colliers à double tête)
  • Couleurs : noir, naturel, bleu, jaune, rouge, vert et violet

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Regroupement de câbles dans les tableaux électriques, les armoires et les faisceaux d'équipements
  • Fixation de gaines, de tuyaux et de conduits sur des supports ou des tiges
  • Repérage des circuits par code couleur en électricité et en automatisme
  • Fixation de câbles en extérieur avec des colliers noirs résistants aux UV
  • Maintenance de véhicules et d'engins : faisceaux, durites et canalisations
  • Travaux sur de gros diamètres avec des colliers à double tête de 260 à 760 mm

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la largeur et la longueur en fonction du diamètre du faisceau et de la force de résistance requise
  • Utiliser un collier noir stabilisé UV en extérieur, et réserver les colliers naturels à l'intérieur
  • Serrer le collier sans écraser les câbles, avec une pince de serrage lorsque la tension doit être contrôlée
  • Couper l'excédent au ras de la tête avec une pince coupante, pour éviter les arêtes vives
  • Éviter le contact avec des acides minéraux forts et des produits oxydants, qui peuvent fragiliser le polyamide
  • Respecter la température de mise en œuvre : en dehors de la plage, le collier peut perdre en souplesse

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de serre-câble Matière Largeur / longueur Diamètre de faisceau Particularités Domaine d'application
Attache-câble KBL 2 noir Polyamide, noir de carbone 2,5 à 7,6 mm, 100 à 370 mm et plus De 1,5 à plus de 100 mm Résistant aux UV (3 000 h), UL94 V2, 80 à 534 N Extérieur, installations durables
Attache-câble KBL 2 naturel Polyamide, naturel 2,5 à 7,6 mm, 100 à 370 mm et plus De 1,5 à plus de 100 mm Intérieur uniquement, UL94 V2 Armoires, faisceaux internes
Attache-câble de couleur PA 6.6 2,6 à 4,6 mm, 150 à 300 mm Selon longueur Bleu, jaune, rouge, vert, violet Repérage de circuits
Attache-câble à pointe coudée PA 6.6, noir 4,8 mm, 368 mm Selon modèle Pointe coudée pour espaces confinés, -40 à +85 °C Installations compactes
Collier à double tête PA 12, noir 9 mm, 260 ou 360 mm 15 à 62 mm et 25 à 92 mm Tête double, -45 à +90 °C, HB Tuyaux et câbles de moyen diamètre
Collier à double tête renforcée PA 12, noir 9 mm, 510 ou 760 mm 70 à 140 mm et 70 à 220 mm Tête double renforcée Gros faisceaux et tuyaux
Colliers nylon en grande longueur ou en lot Nylon (PA) 12,5 mm, jusqu'à 1 000 mm, lots de 600 pièces Selon longueur Noir ou naturel Gros diamètres, équipement d'atelier