SERVANTE D'ATELIER COMPLÈTE ET PLEINE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Servante d'atelier complète et pleine pour professionnels. Vous retrouverez des servantes pour professionnels, avec différentes largeurs : 1185 mm, 1187.5 mm, 1200 mm,..., de différentes couleurs, de différentes capacités de charge : 250 kg, 1000 kg, 300 kg et avec différents nombres de tiroirs : 13 PCS, 3 PCS, 6 PCS,....
Filter


Servante d'atelier complète : l'alliée indispensable pour un espace de travail organisé et efficace

Une servante d'atelier complète, ou pleine, est un équipement de stockage mobile conçu pour les professionnels, permettant l'organisation et le transport d'outils et de matériel dans un environnement de travail. Elle se compose généralement de plusieurs tiroirs et compartiments, offrant un accès facile et rapide aux outils nécessaires. Dotée de roulettes robustes, elle facilite le déplacement sur le lieu de travail. Sa construction en matériaux durables assure une longue durée de vie, et elle peut être équipée de systèmes de verrouillage pour sécuriser le contenu.


Points forts de la servante d'atelier complète

La servante d'atelier pleine Würth se distingue par sa robustesse et sa capacité à supporter des charges lourdes, garantissant ainsi une utilisation durable. Elle est équipée de tiroirs à roulement à billes pour une ouverture fluide et sans effort. Sa mobilité est assurée par des roulettes pivotantes avec freins, permettant de la déplacer facilement tout en assurant une stabilité parfaite une fois en place. De plus, son design ergonomique et ses finitions soignées en font un élément esthétique et fonctionnel dans l'atelier.


Caractéristiques importantes de la servante d'atelier

La servante d'atelier complète est proposée dans différentes dimensions, allant de 700 mm à 1200 mm de largeur, pour s'adapter à tous les espaces. Elle est généralement fabriquée en acier robuste, garantissant une résistance optimale. Les tiroirs sont disponibles en plusieurs hauteurs pour accueillir divers types d'outils (tournevis, pinces, clés, douilles, cliquets, machines et bien plus) et sont souvent équipés de tapis antidérapants pour protéger le matériel. Disponible en plusieurs coloris, elle peut ainsi s'intégrer harmonieusement dans l'environnement de travail. En conformité avec les normes de sécurité européennes, elle assure une utilisation en toute sérénité.


Domaines d'applications courants

La servante d'atelier complète est idéale pour les ateliers de mécanique, de maintenance industrielle, et les garages automobiles. Elle permet de stocker et organiser efficacement les outils et pièces détachées, facilitant ainsi le travail des techniciens et mécaniciens. Elle trouve également sa place dans les ateliers de production et les environnements nécessitant une gestion rigoureuse des équipements.


Conseils d'utilisation de la servante d'atelier

Pour maximiser l'efficacité de votre servante d'atelier équipée, il est conseillé de ranger les outils de manière logique, en fonction de leur fréquence d'utilisation. Les outils les plus utilisés doivent être placés dans les tiroirs supérieurs pour un accès rapide. Pensez à verrouiller les tiroirs et activer les freins des roulettes lorsque la servante est en position, afin de garantir la sécurité. Enfin, un entretien régulier, notamment le nettoyage des tiroirs et la vérification des roulettes, prolongera la durée de vie de votre servante.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des servantes d'atelier complètes Würth ?

Les servantes d'atelier complètes Würth sont principalement fabriquées en acier robuste avec finition revêtue par poudre, assurant une excellente résistance mécanique et une longue durée de vie adaptée aux environnements professionnels exigeants.

Quelles dimensions sont disponibles pour les servantes d'atelier complètes ?

Würth propose des servantes d'atelier complètes dans des largeurs variant généralement de 700 mm à 1200 mm, permettant ainsi une intégration adaptée à différents espaces de travail, des plus compacts aux ateliers plus vastes.

Quelle est la capacité de charge maximale des servantes d'atelier Würth ?

Selon les modèles, la capacité de charge peut atteindre jusqu’à 1000 kg, avec des options comme la servante Ultimate 8.8 ou RW 7.1 XXL conçues pour supporter des charges lourdes liées au stockage d’outils et de matériel.

Quel type de coulisses sont utilisées dans les tiroirs des servantes d'atelier ?

Les tiroirs sont équipés de coulisses à roulements à billes offrant une sortie totale, garantissant une ouverture fluide, un accès complet au contenu du tiroir, et une résistance optimale à l’usage intensif.

Est-il possible d’équiper les tiroirs avec des accessoires d’organisation ?

Oui, les servantes Würth peuvent être personnalisées avec des kits de séparateurs plats ou hauts, des tapis antidérapants, ainsi que des alvéoles en mousse compatibles avec le système de rangement Würth, pour un rangement précis et sécurisé des outils.

Quels sont les systèmes de verrouillage intégrés sur les servantes d'atelier complètes ?

La plupart des servantes disposent d’un verrouillage centralisé avec serrure à barillet, incluant un blocage des tiroirs qui empêche leur ouverture simultanée pour assurer la sécurité des outils et éviter tout basculement.

Les servantes d'atelier sont-elles équipées de roulettes ?

Oui, elles sont dotées de quatre roulettes pivotantes, dont généralement deux avec freins, assurant une excellente mobilité et stabilité lors de l’utilisation sur le poste de travail.

Quel type de plan de travail peut-on trouver sur ces servantes ?

Les plans de travail proposés peuvent être en bois massif ou en inox, offrant une surface robuste et durable pour les interventions ponctuelles directement sur la servante.

Utilisation et ergonomie

Comment la servante d'atelier complète contribue-t-elle à améliorer l'organisation de l'atelier ?

La servante permet un rangement structuré des outils par tiroirs dédiés, limitant les déplacements inutiles, réduisant les pertes de temps et facilitant l’accès rapide aux instruments essentiels, ce qui optimise les flux de travail.

Comment optimiser le rangement des outils dans une servante d'atelier ?

Il est conseillé de classer les outils en fonction de leur fréquence d’utilisation, avec les plus courants dans les tiroirs supérieurs pour un accès rapide, et d’utiliser accessoires comme séparateurs et tapis antidérapants pour maintenir un ordre fonctionnel.

Quelles mesures ergonomiques sont intégrées pour faciliter le travail avec une servante d'atelier ?

Les servantes sont conçues pour travailler à hauteur optimale, évitant les postures contraignantes, tout en offrant une grande maniabilité grâce à leur poids maîtrisé et leurs roulettes pivotantes, pour une meilleure ergonomie en atelier.

Peut-on utiliser la servante comme poste de travail mobile ?

Oui, avec l’ajout d’accessoires tels que des plans de travail solides et des panneaux perforés pour outils, la servante devient un poste de travail polyvalent et mobile parfaitement adapté aux interventions sur site.

Quelles sont les précautions à prendre lors de l’utilisation ?

Il est recommandé de verrouiller les tiroirs et d’activer les freins des roulettes lorsque la servante est en position afin d’assurer la sécurité et d’éviter tout mouvement ou basculement accidentel.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs d’activité la servante d'atelier complète est-elle le plus utilisée ?

Elle est particulièrement utilisée dans les ateliers de mécanique, garages automobiles, maintenance industrielle, et production en série, où la gestion rigoureuse des outils et la mobilité sont essentielles.

Comment la servante contribue-t-elle à la standardisation des postes de travail ?

L’emploi de servantes homogènes sur les différents postes favorise la standardisation, facilitant la formation, diminuant les erreurs, et améliorant l’image professionnelle de l’atelier auprès des clients.

Les servantes sont-elles adaptées aux environnements industriels lourds ?

Oui, grâce à leur acier robuste, leur capacité de charge élevée, et leur finition résistante, les servantes Würth sont conçues pour résister aux conditions exigeantes des environnements industriels et ateliers intensifs.

Peut-on personnaliser la configuration de la servante selon le métier ?

Absolument, grâce aux nombreux accessoires compatibles (panneaux perforés, supports latéraux, séparateurs, etc.), chaque professionnel peut adapter la servante à ses besoins spécifiques.