LAME DE SCIE SABRE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Lame de scie sabre en carbure de tungstène pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 150 mm, 228 mm, 116 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.25 mm, 1.35 mm et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Les lames de scie sabre en carbure de tungstène proposées par Würth sont conçues pour une coupe rapide et précise de différents matériaux, y compris le bois, le métal, le plastique et les cloisons sèches. Elles sont disponibles dans une variété de tailles et de formes pour répondre aux besoins de divers projets. Les lames de scie sabre en carbure de tungstène Würth sont fabriquées à partir d'un alliage de haute qualité et sont équipées de dents en carbure de tungstène qui offrent une coupe nette et précise. Les lames de scie sabre en carbure de tungstène Würth sont un excellent choix pour les professionnels qui ont besoin d'une lame de scie sabre polyvalente et durable.