SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 scie cloche pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, différents diamètres : 20 mm, 29 mm, 32 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter



Scie-cloche pour bois : découpez facilement des ouvertures précises et nettes

Les scies cloches et trépans pour bois sont des outils indispensables pour réaliser des trous circulaires dans différents types de matériaux, notamment le bois, le contreplaqué, le bois dur, le MDF ou le stratifié. Würth vous propose une gamme complète de scies cloches pour bois, adaptées à vos besoins et à vos applications. Que vous cherchiez une scie cloche standard, bimétallique, à denture variable ou à denture fine, vous trouverez chez Würth la scie cloche pour bois qui vous convient. Toutes nos scies cloches et trépans pour bois sont fabriquées avec des matériaux de qualité, résistants à l'usure et à la corrosion, et offrent une coupe précise et nette. Vous pouvez également compléter votre équipement avec nos accessoires pour scies cloches, tels que les mandrins, les forets pilotes ou les adaptateurs. Découvrez dès maintenant notre sélection de scies cloches pour bois et commandez en ligne sur notre site.


Comment choisir la scie cloche adaptée pour percer le bois ?

Choisir la scie cloche adaptée

  • Pour le bois, une scie cloche avec une lame fine est suffisante car c'est un matériau tendre.
  • Choisissez le diamètre de lame correspondant au trou que vous souhaitez percer.
  • Vérifiez que le mandrin de la scie cloche est compatible avec votre perceuse.



Comment percer le bois avec une scie cloche ?

Préparer le perçage

  • Fixez solidement le bois à percer sur un plan stable pour éviter tout mouvement.
  • Positionnez la scie cloche bien perpendiculairement au point de perçage.
  • Faites un pré-perçage au centre pour guider la scie cloche.

 

Utiliser la scie cloche

  • Lubrifiez la lame pour une coupe nette et précise.
  • Enclenchez la perceuse en mode vissage, pas en sens inverse.
  • Percez à faible vitesse pour rester bien dans l'axe et obtenir une découpe fine.
  • Si le bois est épais, percez d'un côté puis retournez le bois pour finir la découpe de l'autre côté pour éviter les éclats.

 

Finition

  • Laissez tourner la perceuse au moment de retirer la scie cloche du trou.
  • Poncez les bords de la découpe pour une finition parfaite.

 

En suivant ces étapes et en choisissant le bon modèle de scie cloche, vous pourrez réaliser des trous de grand diamètre dans le bois de façon précise et efficace avec votre perceuse.


Les différents types de scies-cloches Würth pour bois

Caractéristiques principales

  • Outils conçus pour percer des trous de grand diamètre dans le bois tendre ou dur, le contreplaqué, l’aggloméré, le MDF et parfois d’autres matériaux tendres (plâtre, plastique).
  • Diamètres disponibles : généralement de 6 mm à 100 mm, certains modèles jusqu’à 210 mm selon les applications.
  • Fabriquées en acier rapide (HSS), acier rapide avec cobalt (HSSCo5 ou HSSCo8), ou carbure pour une meilleure résistance à l’usure et à la chaleur.
  • Profondeur de coupe variable : 40 mm, 60 mm, 110 mm, 130 mm selon le modèle.
  • Denture optimisée pour une coupe rapide, propre et une évacuation efficace des copeaux.
  • Livrées avec foret centreur pour un perçage précis et stable.
  • Disponibles à l’unité ou en coffrets assortis pour électriciens, menuisiers, installateurs et artisans du bâtiment.


Principaux types et modèles de scies-cloches Würth pour bois

  • Scie-cloche HSS ou HSSCo pour bois dur
    • Acier rapide hautes performances, avec ou sans cobalt (5% ou 8%).
    • Idéale pour les bois durs, le bois exotique, le contreplaqué et les panneaux dérivés du bois.
    • Exemples : Zebra Longlife & Speed, coffrets Sysko HSSCo8.
  • Scie-cloche carbure pour bois
    • Denture carbure, coupe rapide et longue durée même sur matériaux abrasifs.
    • Profondeur de coupe jusqu’à 60 mm, grande capacité d’évacuation latérale.
  • Scie-cloche bimétal
    • Corps en acier et dents HSS, polyvalente pour bois, plastique, métal léger.
    • Bonne durabilité et coupe nette.
  • Coffrets de scies-cloches pour bois
    • Assortiments de plusieurs diamètres (ex : 16 pièces), avec mandrin et accessoires.
    • Idéal pour les professionnels ayant besoin de percer des trous de tailles variées.


Résumé des principaux modèles

Modèle Matériau Diamètres disponibles Profondeur de coupe Applications
HSS / HSSCo5 / HSSCo8 Acier rapide, cobalt 6 à 100 mm (jusqu’à 210 mm selon modèles) 60 à 130 mm Bois dur, bois exotique, panneaux
Carbure Dents carbure, corps acier 18 à 64 mm20 à 60 mm Bois massif, stratifié, coupe intensive
Bimétal Acier + HSS 14 à 68 mm Variable Bois, plastique, métal léger
Coffret Sysko HSSCo8 Acier rapide cobalt Assortiment (ex. 16 pcs) Variable Menuiserie, installation, électricité

Les scies-cloches Würth pour bois offrent une solution professionnelle pour le perçage précis de tous types de bois, avec des modèles adaptés à chaque usage : du perçage ponctuel à l’utilisation intensive sur chantier ou en atelier.


Questions fréquentes

Caractéristiques et utilisation

Qu’est-ce qu’une scie cloche pour bois et quels matériaux peut-elle percer ?

La scie cloche pour bois est un outil cylindrique de coupe circulaire destiné à percer des trous ronds de grand diamètre dans le bois tendre, le bois dur, le contreplaqué, l’aggloméré, le MDF ainsi que dans certains matériaux tendres comme le plastique ou le plâtre. Elle s’utilise avec une perceuse électrique et permet d’obtenir une découpe nette et précise sans percer toute la surface.

Quels sont les types de scies cloches pour bois proposées par Würth France ?

Würth propose principalement trois types de scies cloches pour bois : - Les scies en acier rapide (HSS) et acier rapide avec cobalt (HSSCo5, HSSCo8), adaptées aux bois durs et exotiques avec une excellente résistance à l’usure et à la chaleur. - Les scies cloches en carbure de tungstène, dotées de dents carbure pour une longue durée de vie et une coupe rapide, même sur des matériaux abrasifs. - Les scies cloches bimétal, corps en acier avec dents HSS, polyvalentes et efficaces sur bois ainsi que sur plastique et métal léger.

Quels diamètres et profondeurs de coupe sont disponibles pour les scies cloches bois Würth ?

Les diamètres standards varient généralement de 6 mm à 100 mm, avec certaines gammes allant jusqu'à 210 mm selon les applications. La profondeur de coupe disponible est de 40 mm, 60 mm, 110 mm ou 130 mm en fonction du modèle choisi.

Comment choisir entre une scie cloche HSSCo et une scie cloche carbure pour le bois ?

La scie cloche HSSCo (acier rapide avec cobalt) est recommandée pour le perçage de bois durs, contrecollés ou exotiques, offrant un bon compromis entre performance et durabilité. La scie cloche carbure est à privilégier pour des matériaux plus abrasifs ou pour des coupes intensives nécessitant une très grande résistance à l’usure et une évacuation optimale des copeaux.

Quelles sont les bonnes pratiques d’utilisation pour une scie cloche bois afin d’obtenir une coupe propre ?

Il est conseillé de lubrifier la lame pour faciliter une coupe nette. Utilisez la perceuse en mode vissage, jamais en marche arrière. Percez à faible vitesse pour rester dans l’axe et éviter les éclats, surtout sur bois épais, en perçant de chaque côté du bois pour une finition parfaite. Pensez à retirer régulièrement les copeaux afin d’éviter la surchauffe et l’usure prématurée.

Quels avantages offre une scie cloche bimétal pour des travaux sur bois ?

La scie cloche bimétal combine un corps en acier robuste avec des dents en acier rapide, offrant une polyvalence accrue pour percer proprement le bois, le plastique et les métaux légers. Elle garantit une durée de vie prolongée et des coupes nettes sans déformations ni échauffement excessif, idéale pour des applications professionnelles variées.

Applications spécifiques et compatibilité

Peut-on utiliser une scie cloche pour bois dur comme le chêne ou le noyer chez Würth ?

Oui, Würth propose une gamme dédiée de scies cloches spécifiquement conçues pour le bois dur, incluant des aciers rapides hautes performances avec 5 à 8 % de cobalt pour assurer une excellente longévité lors du perçage de bois durs comme le chêne, le noyer ou l’érable.

Quelle scie cloche Würth choisir pour des travaux d’installation électrique dans le bois ?

Pour l’électricien, Würth recommande les scies cloches bimétal ou HSSCo avec des diamètres standards (par exemple 68 mm) adaptées à la pose de boîtiers encastrés. Ces modèles offrent une coupe nette, une bonne durée de vie, ainsi qu’une compatibilité parfaite avec les perceuses-visseuses professionnelles.

La scie cloche Würth est-elle compatible avec toutes les types de perceuses professionnelles ?

Les scies cloches Würth pour bois sont compatibles avec la majorité des perceuses électriques, visseuses et perforateurs sans fonction percussion, en raison de leurs portes-outils standards avec foret centreur et connexions filetées M14 ou six pans. Il est toutefois recommandé d’éviter la percussion pour une meilleure qualité de coupe sur bois.

Est-il possible de percer des matériaux autres que le bois avec ces scies cloches Würth ?

Certaines scies cloches (notamment les bimétal) sont polyvalentes et peuvent percer également le plastique, métaux légers ou matériaux composites. Les modèles en carbure sont adaptés aux matériaux très abrasifs ou durs, mais les scies pour bois doivent être employées prioritairement sur bois et matériaux tendres pour préserver leur efficacité et leur durée de vie.

Entretien et sécurité

Comment entretenir une scie cloche pour prolonger sa durée de vie ?

L’entretien comprend le nettoyage régulier des dents pour éviter l’accumulation de poussières et résidus, ainsi que la lubrification lors de coupes prolongées. Il faut vérifier l’état des dents et remplacer la scie cloche lorsque celles-ci sont émoussées afin d’éviter les surchauffes et les coupures imprécises. Stockez l’outil dans un endroit sec et sûr.

Quelles précautions de sécurité faut-il respecter lors de l’utilisation d’une scie cloche pour bois ?

Il est essentiel de porter des équipements de protection individuelle : lunettes de sécurité, gants et protection auditive. Utilisez la scie cloche sur une perceuse adaptée, sans percussion, et maintenez fermement la pièce à percer. Percez à vitesse modérée et dans l’axe pour éviter les dérapages. Nettoyez régulièrement la zone de coupe pour éviter les risques d’obstruction ou de surchauffe.

Peut-on utiliser la scie cloche à sec ou faut-il lubrifier lors du perçage du bois ?

Pour le bois, la lubrification n’est généralement pas obligatoire, sauf pour des coupes longues ou dans des bois très durs afin de réduire la friction et améliorer la netteté de la découpe. En revanche, dans le cas des matériaux métalliques associés, l’utilisation d’huile de coupe est recommandée.

Pourquoi faut-il percer des deux côtés du bois pour une découpe propre ?

Percer d’un seul côté peut entraîner des éclats ou des dégâts à la sortie de la scie cloche. En retournant le bois et en terminant la découpe par l’autre face, on obtient des bords nets et sans éclats, ce qui est crucial pour une finition professionnelle.