SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR BOIS DUR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 scie cloche pour bois dur pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 110 mm, 130 mm, 60 mm, différents diamètres : 20 mm, 29 mm, 32 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Acier rapide contenant 5% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter
Würth propose une large gamme de scies cloches pour bois dur. Ces scies trépans sont conçues pour découper des trous dans le bois dur, y compris le chêne, le noyer et l'érable. Elles sont disponibles dans une variété de tailles, de 6 mm à 100 mm de diamètre. Les scies cloches Würth sont fabriquées à partir d'acier de haute qualité et sont équipées de dents en carbure de tungstène. Elles sont également dotées d'une pointe centrale qui facilite le début du perçage. Les scies cloches Würth sont un excellent choix pour les professionnels travaillant le bois (notamment les menuisiers, les charpentiers, les agenceurs...) qui ont besoin de découper des trous précis dans le bois dur.
Questions fréquentes
Caractéristiques techniques et performances
Qu’est-ce qu’une “scie-cloche pour bois dur” et quelles sont ses spécificités techniques chez Würth France ?
Une scie-cloche pour bois dur est un trépan circulaire conçu pour percer des essences à haute densité (chêne, noyer, érable, bois exotiques) tout en préservant la netteté du trou. Chez Würth, elle est fabriquée en acier rapide hautes performances avec 5 à 8 % de cobalt (HSSCo5-HSSCo8) ou en version bi-métal combinant corps en acier robuste et dents hautement affûtées, visant résistance à l’usure et stabilité thermique. La denture spécifique, souvent plus fine ou à pas progressif, limite les éclats lors du perçage. La profondeur de coupe varie selon le modèle : environ 60 mm sur les modèles carbure, et jusqu’à 110-130 mm sur certaines versions spécialisées.
Quels diamètres sont disponibles dans la gamme scie-cloche pour bois dur de Würth ?
Würth propose une gamme de diamètres allant typiquement de 6 mm jusqu’à plus de 100 mm, certains modèles atteignant environ 210 mm selon l’application. Les modèles les plus courants pour perforations standard (boîtiers électriques, passages de câble, installations intégrées) se situent souvent entre 40 et 100 mm. Ce choix permet d’adapter précisément l’outil à la taille du trou requis et à l’essence du bois dur traitée.
Quelle est l’importance du choix de la matière pour les dents de la scie-cloche ?
La matière des dents joue un rôle crucial sur la durabilité, la résistance à la chaleur, et la capacité de coupe dans les bois durs. Les versions HSS avec cobalt renforcé permettent une meilleure tenue à la température et au frottement que le HSS standard. Les dents en carbure de tungstène offrent une dureté encore supérieure, idéale pour percer des matériaux abrasifs ou pour des travaux intensifs. Le choix dépend donc de la nature du bois, de la fréquence d’utilisation et de la précision exigée.
Compatibilité et utilisation
Avec quel type de perceuse peut-on utiliser une scie-cloche pour bois dur de Würth ?
Les scies-cloches pour bois dur de Würth s’utilisent avec des perceuses professionnelles à mandrin standard, des perceuses-visseuses sans fil ou sur colonne. Il est déconseillé d’utiliser la fonction percussion, car elle peut endommager les dents et dégrader la qualité de la découpe. Les modèles possèdent souvent un foret-centre ou une tige de guidage assurant la stabilité en début de perçage.
Quelles vitesses de rotation recommander pour percer du bois dur avec une scie-cloche Würth ?
Pour du bois dur, il est préférable de travailler à vitesse modérée afin d’éviter la surchauffe et les éclats. Bien que les vitesses varient selon diamètre et type de scie, les scies bi-métal ou HSSCo recommandent souvent des régimes réduits pour grands diamètres, tandis que les petits diamètres peuvent être utilisés à vitesse plus élevée. Il est conseillé de consulter la fiche technique spécifique pour chaque modèle.
Quel est l’effet de la profondeur de coupe sur la sélection de la scie-cloche ?
La profondeur de coupe détermine l’épaisseur maximale du matériau à percer en une seule passe. Pour bois dur, des profondeurs de coupe de 50 à 60 mm sont souvent suffisantes pour la plupart des panneaux ou meubles. Pour des pièces massives ou des poutres, des profondeurs supérieures (100-130 mm) sont nécessaires. Un corps plus long et une meilleure rigidité du porte-outil améliorent la tenue de coupe dans ce cas.
Applications professionnelles
Quels usages professionnels tirer avec une scie-cloche pour bois dur chez Würth ?
Les usages courants incluent installation électrique (boîtiers encastrés), conduits de ventilation ou passages de câbles, menuiserie esthétique (trous de rosace, ouvertures décoratives), ameublement sur bois massif ou panneaux d’aggloméré dur. Dans la charpente ou la construction, on l’emploie pour percer des assemblages ou passages dans poutres. Ces opérations requièrent une coupe nette, une précision dimensionnelle et peu de bavures pour faciliter l’ajustement et la finition.
Peut-on utiliser la même scie-cloche pour le bois dur, le bois tendre et d’autres matériaux ?
Certaines versions bi-métal ou HSSCo de la gamme Würth sont polyvalentes et peuvent percer bois tendre, plastique ou bois semi-dur. Cependant, pour bois très dur ou usage intensif, il est préférable de choisir un modèle spécialisé (HSSCo ou dents carbure) afin de préserver la qualité de coupe, la durée de vie de l’outil et d’éviter l’usure prématurée.
Entretien et longévité
Comment entretenir une scie-cloche pour bois dur pour prolonger sa durée de vie ?
Nettoyez régulièrement les dents et les fentes d’évacuation des copeaux pour éviter accumulation de résidus. Après usage, vérifiez l’affûtage et remplacez ou affûtez lorsque les dents sont émoussées. Stockez à plat, à l’abri de l’humidité. Utiliser un lubrifiant dans les cas de perçage répété ou prolongé, surtout avec des bois très durs.
Quels sont les risques liés à l’utilisation d’une scie-cloche pour bois dur mal adaptée ?
Une scie-cloche inadaptée ou sous-dimensionnée peut provoquer : surchauffe, vibrations excessives, éclats lors de la sortie du trou, usure rapide des dents, risque de coincement du trépan, perte de précision. Ces défauts impactent directement la qualité de finition et peuvent entraîner des arrêts dans le chantier.
Performances et optimisation
Comment obtenir une coupe nette dans du bois dur sans éclats ?
Pour obtenir une coupe propre, commencez par percer légèrement à partir de l’arrière de la pièce ou utilisez une planche martyr pour éviter que la fibre ne s’échappe. Maintenez la perceuse bien à l’axe, utilisez une vitesse adaptée au diamètre et changez de vitesse si nécessaire. Retirez fréquemment les copeaux. Un foret-centre aide à stabiliser le perçage au départ.
Comment évacuer efficacement les copeaux lors de l’usage intensif d’une scie-cloche ?
Les scies-cloches Würth sont souvent équipées de fentes d’évacuation qui facilitent la sortie des copeaux. Il est conseillé d’arrêter périodiquement la rotation pour retirer les copeaux bloqués. Maintenir l’outil ventilé, assurer une bonne circulation autour, voire un léger graissage si nécessaire pour éviter que les copeaux chauffés ne brûlent la surface du bois.
Comment choisir le pas de denture adapté au bois dur ?
Le pas de denture (écartement entre les dents) influence la qualité de la coupe : un pas plus fin génère moins de déchirures, mais coupe plus lentement ; un pas plus large accélère la progression mais augmente le risque d’éclats. Würth propose des modèles avec dents fines ou pas progressif pour les bois durs, permettant un compromis entre vitesse et finition.