ÉCROU CARRÉ DIN 562

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou carré DIN 562 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 10 mm, 3 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M10, M3,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 562 – Écrous carrés bas

La norme DIN 562 concerne des écrous carrés de faible hauteur, utilisés lorsque l’espace disponible est limité ou lorsqu’un écrou carré doit être logé dans une configuration compacte. Leur forme fournit des faces de prise et peut s’insérer dans certains logements ou rainures. La norme établit les dimensions de cette famille afin d’assurer une compatibilité avec les filetages métriques correspondants.


Critères de sélection : contrôlez le diamètre et le pas, la largeur du carré, l’épaisseur, la matière, la classe mécanique et la finition. Un écrou bas offre une hauteur d’engagement réduite ; il faut vérifier que cette caractéristique reste compatible avec les efforts et la longueur de filetage disponible.


Conseils de montage : placez l’écrou dans le logement prévu et engagez la vis à la main afin d’éviter de croiser le filet. Vérifiez que les faces du carré sont correctement retenues et que l’écrou peut être serré sans se déplacer. N’utilisez pas un écrou bas comme substitut automatique à un écrou standard dans un assemblage fortement sollicité.