VIS TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ISO 7045

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 vis tête cylindrique bombée ISO 7045 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 7045 – Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme

La norme ISO 7045 concerne les vis à tête cylindrique bombée munies d’une empreinte cruciforme de type H ou Z, de grade produit A. La tête bombée offre une surface extérieure arrondie, tandis que l’empreinte permet le montage avec un tournevis ou un embout correspondant. La norme fixe des dimensions et tolérances pour identifier les vis et faciliter leur association aux pièces prévues.


Choix et compatibilité : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, les dimensions de tête et le type d’empreinte. Vérifiez la matière, la classe de résistance et le revêtement sur la référence produit ; ces propriétés ne sont pas définies par la seule forme ISO 7045. L’espace disponible au-dessus de la tête et l’accès de l’outil doivent aussi être pris en compte.


Montage : utilisez un embout correspondant exactement à l’empreinte et appliquez un effort axial pour limiter le ripage. Un outil inadapté ou un couple excessif peut détériorer la croix et rendre le démontage difficile. Pour remplacer une vis existante, comparez les dimensions et les caractéristiques mécaniques, et pas uniquement l’apparence de la tête.