CÂBLE INOX 4 MM
Câbles inox : tendez, haubanez et sécurisez avec des torons A4 résistants à la corrosion
Les câbles métalliques en acier inoxydable sont des torons de fils d'acier torsadés, utilisés pour tendre, haubaner, suspendre ou guider des éléments sans risque de rouille. Dans la gamme Würth, ils existent en construction 1x19 (norme WN 3053, inox A4) et 7x7 (norme WN 3055), du diamètre 1 mm au diamètre 12 mm, avec le 4 mm comme dimension très courante. Le câble 1x19 de 4 mm affiche une force de rupture minimale de 13,2 kN, et le 7x7 de 4 mm de 9,8 kN. Ils servent en garde-corps, en aménagement extérieur, en décoration et en maintenance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un câble métallique n'est pas un simple fil épais : il est composé de brins, eux-mêmes constitués de fils fins, torsadés ensemble. Cette construction lui donne à la fois résistance à la traction et souplesse. La désignation « 1x19 » indique un seul toron de 19 fils, ce qui donne un câble rigide et peu extensible, idéal pour les haubans et les garde-corps. Le « 7x7 », avec sept torons de sept fils, est plus souple et plus facile à plier, au prix d'une résistance légèrement moindre à diamètre égal. L'acier inoxydable A4, enrichi en molybdène, résiste mieux que l'A2 aux ambiances marines et chlorées, ce qui explique sa présence sur les ouvrages de bord de mer, les piscines et les installations extérieures exposées aux embruns.
Les points forts de ce type de produits
- Résistance à la corrosion de l'inox A4, adaptée aux environnements extérieurs, humides et marins
- Deux constructions complémentaires : 1x19 très rigide pour les tensions fixes, 7x7 plus souple pour les cheminements
- Large gamme de diamètres, de 1 mm pour les petits montages à 12 mm pour les ouvrages plus importants
- Valeurs de rupture indiquées pour chaque diamètre, pour un dimensionnement facilité
- Aspect brut et brillant qui s'intègre bien dans les aménagements décoratifs et architecturaux
- Conformité RoHS et référence aux normes WN 3053 et WN 3055
- Compatible avec les serre-câbles, cosses et tendeurs inox pour des montages complets
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Constructions : 1x19 (19 fils en un seul toron) et 7x7 (7 torons de 7 fils)
- Matière : acier inoxydable A4 brut pour le 1x19
- Diamètres extérieurs : de 1 à 12 mm pour le 1x19, de 1,5 à 8 mm et plus pour le 7x7
- Force de rupture minimale du 1x19 : 0,825 kN en 1 mm, 13,2 kN en 4 mm, 29,7 kN en 6 mm, 52,8 kN en 8 mm, 119 kN en 12 mm
- Force de rupture minimale du 7x7 : 2,25 kN en 2 mm, 9,8 kN en 4 mm, 15,65 kN en 5 mm, 40,2 kN en 8 mm
- Normes : WN 3053 (1x19) et WN 3055 (7x7)
- Souplesse : très rigide en 1x19, plus souple en 7x7, pliable seulement sur de grands rayons pour le 1x19
- Usage : non destiné au levage ni aux équipements porteurs de charges, selon l'indication du fabricant
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Garde-corps et gardes de balcons, de terrasses et d'escaliers à câbles
- Haubanage et tension de structures légères : voiles d'ombrage, pergolas et treillages
- Aménagement paysager et clôtures : supports de plantes grimpantes, câbles tendus
- Décoration et agencement : suspension d'éléments légers, cimaises, éclairages
- Maintenance et industrie : guidage et sécurisation de petits éléments mécaniques
- Milieux marins et piscines, où l'inox A4 limite le risque de corrosion
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Ne jamais utiliser ces câbles pour le levage ou comme équipement porteur de charges : ils ne sont pas conçus pour cela
- Choisir le diamètre en tenant compte de la force de rupture minimale et d'un coefficient de sécurité adapté à l'application
- Utiliser des accessoires de même matière (cosses, serre-câbles, tendeurs) pour éviter la corrosion galvanique
- Couper le câble avec un outil adapté après avoir ligaturé l'extrémité pour éviter l'effilochage
- Respecter le rayon de courbure minimum, surtout pour le 1x19, qui ne se plie que sur de grands rayons
- Contrôler régulièrement l'état du câble : fils cassés, déformation ou corrosion indiquent un remplacement nécessaire
- Tendre progressivement, sans à-coups, afin de répartir l'effort sur l'ensemble de la longueur
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de câble | Norme | Matière | Diamètres | Force de rupture minimale | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Câble métallique 1x19 | WN 3053 | Inox A4 brut | 1 à 12 mm | 13,2 kN en 4 mm, jusqu'à 119 kN en 12 mm | Très rigide, pliable sur de grands rayons |
| Câble métallique 7x7 | WN 3055 | Inox | 1,5 à 8 mm et plus | 9,8 kN en 4 mm, jusqu'à 40,2 kN en 8 mm | Plus flexible que le 1x19, plus rigide que le 7x19 |