PINCE COUPE CÂBLE
Pinces coupe câble : découpez efficacement les câbles pour des installations électriques précises
Les pinces coupe câble sont des outils essentiels pour les professionnels travaillant avec des câbles électriques ou de communication. Conçues pour couper efficacement et proprement différents types de câbles, elles sont fabriquées avec des lames robustes en acier trempé pour assurer une coupe précise sans endommager les conducteurs internes. Ergonomiques et souvent dotées de poignées antidérapantes, elles offrent confort et sécurité lors de leur utilisation. Adaptées à divers diamètres et matériaux de câbles, ces pinces sont indispensables pour garantir des installations électriques et de communication fiables et sécurisées.Les points forts de la pince coupe câble
La pince coupe câble se distingue par sa robustesse et sa précision. Elle est dotée de lames en acier trempé qui assurent une coupe nette et sans effort. Sa conception ergonomique permet une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, son mécanisme de coupe est spécialement conçu pour minimiser l'effort nécessaire, rendant l'outil accessible à tous les professionnels, même lors de travaux intensifs.
Caractéristiques importantes de la pince coupe câble
Les pinces coupe câble sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents types de câbles, allant généralement de 160 mm à 250 mm de longueur. Elles sont fabriquées en matériaux résistants tels que l'acier au chrome-vanadium, garantissant durabilité et longévité. Côté couleurs, elles arborent souvent des poignées bicolores pour une meilleure visibilité dans l'atelier. Ces outils respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme DIN ISO 5749, assurant une utilisation en toute sécurité.
- Pinces coupe-câble Würth : outils professionnels pour la coupe nette de câbles, fils rigides ou souples en atelier, chantier, électricité ou mécanique.
- Types principaux :
- Pince coupante isolée VDE (DIN ISO 5749) : manche bimatière, certifiée EN 60900 pour travaux sous tension — sécurité assurée jusqu’à 1000 V, usage électricien pro.
- Pince coupante pour câbles/fils rigides/souples (DIN ISO 5749) : chromée, poignée PVC, coupe précise d’acier, cuivre, aluminium…
- Pince coupante latérale (DIN ISO 5750) : finition peinte, acier de haute qualité, poignée PVC, coupe précise et durable, parfaite pour travaux généraux et mécaniques.
- Longueurs disponibles : 140, 160, 180 mm pour s’adapter à tous usages (espaces restreints ou câbles sectionnés de fort diamètre).
- Finitions/manches : chromée pour durabilité/anticorrosion ; peint pour robustesse ; poignées ergonomiques (bimatière ou PVC), bonne prise en main et confort d’utilisation.
- Applications : installation électrique, coupe de câbles en atelier, installation tertiaire/industrielle, câblage, maintenance, réparation. Adapté acier, cuivre, alu, fils standards ou gainés.
- Conseils : choisir modèle selon type de câble/matériau, isolée pour électricité, toujours contrôler état des tranchants, nettoyer et sécher après usage pour préserver la qualité de la pince.
Tableau comparatif des pinces coupe-câble Würth
| Modèle | Finition | Manche | Norme | Longueurs dispo. | Applications | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pince coupante isolée VDE | Chromé | Bimatière isolant (VDE) | EN 60900, ISO 5749 | 140–180 mm | Électricien, tension, chantier | Sécurité, confort, coupe sûre jusqu’à 1000 V |
| Pince coupante câbles/fils | Chromé | PVC | ISO 5749 | 160–180 mm | Électricité, câblage général | Tranchant précis, polyvalence |
| Pince coupante latérale | Peint | PVC | ISO 5750 | 160–180 mm | Mécanique, coupe générale | Robustesse, durabilité |
Domaines d'applications courants de la pince coupe câble
La pince coupe câble est largement utilisée dans les secteurs de l'électricité, de la télécommunication et de l'industrie automobile. Elle est idéale pour couper des câbles électriques, des fils métalliques et des câbles de frein, entre autres. Cet outil est également prisé par les professionnels de la maintenance industrielle et les installateurs de systèmes de sécurité, qui nécessitent des coupes précises et fiables.
Conseils d'utilisation de la pince coupe câble
Pour tirer le meilleur parti de votre pince coupe câble, il est recommandé de toujours vérifier que l'outil est adapté au diamètre du câble à couper. Assurez-vous que les lames sont propres et bien affûtées pour garantir une coupe nette. Lors de l'utilisation, positionnez le câble au plus près de l'articulation de la pince pour maximiser l'effet de levier. Enfin, rangez toujours votre outil dans un endroit sec pour éviter la corrosion et prolonger sa durée de vie.