COFFRET DE DOUILLES TORX FEMELLES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 coffret de douilles Torx femelles pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions, de différentes longueurs : 370 mm, et de différentes normes DIN.

Filter
Coffret de douilles 3/8 pouce TX métriques avec cliquet - 19 pcs

Coffret de douilles 3/8 pouce TX métriques avec cliquet - 19 pcs


Clé à douille pour vis TX, dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Vaste assortiment dans une boîte en métal, 19 pièces Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Parfait pour de nombreuses applications 8 douilles courtes pour vis TX externes avec des surplats de E5 à E14 8 embouts de tournevis courts pour vis TX de TX15 à TX45 Avec cardan et extension Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Opération de fixation puissante et efficace Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douille 3/8 pouce Assortiment de 19 pièces
Voir la gamme
Coffret de douilles 1/2 TX avec cliquet - 21 pièces - Zebra

Coffret de douilles 1/2 TX avec cliquet - 21 pièces - Zebra


Pour vis TX, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment pratique de 21 pièces de clés à douille de 1/2 pouce pour vis TX La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil 8 douilles avec sortie TX pour les tailles les plus importantes Opération de fixation puissante et efficace Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8° Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr Peut être inversé d'une seule main avec le cadran La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Avec acier chrome vanadium résistant Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces
Voir la gamme


Coffret de douilles Torx femelles : vissez avec précision et efficacité dans les assemblages mécaniques

Un coffret de douilles Torx femelles est un ensemble d'outils spécialisés conçu pour serrer ou desserrer des fixations avec des têtes à empreinte Torx. Les douilles, généralement en acier traité, sont fabriquées pour s'adapter parfaitement aux vis ou boulons Torx, offrant ainsi une transmission optimale du couple et minimisant le risque de glissement. Ce type de coffret est essentiel dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la mécanique de précision, où les fixations Torx sont couramment utilisées pour leur résistance et leur fiabilité.

Points forts des coffrets de douilles Torx femelles

Les coffrets de douilles Torx femelles Würth sont conçus pour offrir une grande précision et une durabilité exceptionnelle. Ils garantissent une prise solide et sécurisée, minimisant ainsi le risque de glissement lors du serrage ou du desserrage. Leur conception ergonomique permet une utilisation confortable et efficace, même dans les espaces restreints.

Caractéristiques importantes des coffrets de douilles Torx femelles

Les douilles Torx femelles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de T10 à T60, pour s'adapter à diverses applications professionnelles. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, elles offrent une résistance supérieure à l'usure et à la corrosion. Ces douilles sont souvent de couleur argentée et respectent les normes DIN pour garantir une compatibilité et une sécurité optimales.

Domaines d'applications courants des coffrets de douilles Torx femelles

Ces coffrets sont largement utilisés dans l'industrie automobile, la maintenance industrielle et la fabrication d'équipements. Ils sont essentiels pour le montage et le démontage de composants mécaniques, électroniques et d'autres assemblages nécessitant des fixations Torx.

Conseils d'utilisation des coffrets de douilles Torx femelles

Pour une efficacité maximale, assurez-vous que la douille est correctement alignée avec la tête de vis Torx avant d'appliquer une force. Utilisez un cliquet ou une clé dynamométrique pour obtenir le couple de serrage approprié et éviter d'endommager les fixations. Nettoyez régulièrement les douilles pour prolonger leur durée de vie et garantir des performances optimales.