GOUJON D'ANCRAGE M16 X 150

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage M16 x 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 40 mm, avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Les goujons d'ancrage M16 x 150 sont des éléments de fixation robustes, conçus pour assurer une ancrage fiable et durable dans divers types de matériaux de construction. Ces goujons d'ancrage M16 x 150 se distinguent par leur capacité à supporter de lourdes charges, ce qui les rend particulièrement adaptés pour des applications dans le secteur de la construction, notamment pour la fixation de structures métalliques, de machines ou de supports dans le béton. Leur longueur de 150mm permet une profondeur d'ancrage optimale, garantissant ainsi une stabilité maximale des installations. La qualité de leur acier assure une résistance élevée à la corrosion, prolongeant leur durée de vie même dans des environnements exigeants. Concrètement, les goujons d'ancrage M16 x 150 représentent une solution fiable pour des fixations sécurisées et durables dans le domaine de la construction et de l'ingénierie civile.