T-SHIRT POUR PLOMBIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 T-shirt pour plombier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, S,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% coton, 55 % coton, 45 % polyester, Coton,....
Filter


T-shirt pour plombiers : optimisez votre confort et mobilité sur les chantiers

Un t-shirt pour plombier est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort et praticité aux plombiers durant leur travail. Fabriqué en matériaux résistants, il permet une bonne liberté de mouvement et peut inclure des caractéristiques spécifiques comme des poches pour outils légers, une résistance aux taches et une durabilité accrue. Ce type de T-shirt est souvent personnalisé avec le logo de l'entreprise ou des éléments de sécurité réfléchissants, répondant aux besoins fonctionnels et professionnels des plombiers sur le terrain.


Points forts des T-shirts Würth pour professionnels de la plomberie

Les T-shirts Würth pour plombiers professionnels se distinguent par leur confort optimal et leur durabilité. Conçus pour résister aux conditions de travail difficiles, ils offrent une excellente respirabilité, permettant aux professionnels de rester à l'aise tout au long de la journée. Leur design ergonomique assure une liberté de mouvement maximale, essentielle pour les tâches exigeantes.


Caractéristiques importantes des T-shirts pour plombiers Würth

Les T-shirts Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du S au XXXL, pour convenir à toutes les morphologies. Fabriqués en coton de haute qualité, ils sont souvent mélangés avec de l'élasthanne pour une meilleure élasticité. Disponibles en plusieurs couleurs classiques comme le bleu marine, le gris et le noir, ils respectent les normes de sécurité et de confort en vigueur dans le secteur professionnel.


  • T-shirts professionnels adaptés pour les plombiers : confort, résistance et entretien facile pour le travail sur chantier ou en atelier.
  • Matières disponibles : 100 % coton (confort et absorption), coton/polyester (résistance, séchage rapide), 100 % polyester (évacuation transpiration, séchage ultra-rapide), jusqu’à 60 % coton/40 % polyester selon modèles.
  • Tailles du S au 4XL selon gammes, choix varié pour s’adapter à toutes corpulences, coupes mixtes/homme.
  • Couleurs multiples : classiques (gris, noir, bleu marine…) ou haute visibilité (fluo, bandes rétroréfléchissantes, EN 20471 classe 1/2), manches longues ou courtes.
  • Normes : EN 20471 pour les modèles haute visibilité (chantier voirie, interventions à risque).
  • Entretien : lavables à 30/40/60 °C selon textile, grande résistance à l’usure et au rétrécissement, conçus pour lavages fréquents.
  • Confort thermique – modèles Dry Tech (100 % polyester) pour évacuation rapide de la transpiration et séchage ultra-rapide : idéal pour interventions intensives par forte chaleur ou en sous-couche hiver.
  • Utilisation : interventions plomberie, maintenance, pose sanitaire, préparation chantier, sous-couche sous vêtement pro, signalisation sur site avec modèles haute visibilité.
  • Conseil : choisir la matière/la couleur/la coupe selon la météo, l’exposition, et les contraintes de visibilité ou de sécurité du chantier ; laver à l’envers pour préserver la teinte et la performance du tissu.


Tableau comparatif des t-shirts pour plombier Würth

Modèle/gamme Matière Lavable à Manches Couleurs Norme/Spécificité Points forts
Office 100 % coton 60°C Courtes Classiques S/O Durabilité, confort coton
Cetus 52 % polyester, 48 % coton 60°C Courtes Mix couleurs S/O Respirant, mixte
Dry Tech 100 % polyester 30/40°C Courtes S/O Séchage rapide Évac. transpiration, conditions chaudes
Lot 5 t-shirts 155/180g 100 % coton 30/40°C Courtes Variées S/O Par lot, économique, marquage facile
Haute visibilité Fluo/Lumen 55 % coton, 45 % polyester 40/60°C Courtes/longues Jaune/orange fluo EN 20471 Signalisation, chantiers externes
X-Finity 60 % coton, 40 % polyester recyclé 30°C Courtes 4 couleurs S/O Recyclé, look moderne

Domaines d'applications courants des T-shirts Würth

Ces T-shirts sont idéaux pour les professionnels du bâtiment, notamment les plombiers, électriciens et autres artisans. Ils conviennent également aux techniciens de maintenance et aux travailleurs dans les environnements industriels, où le confort et la résistance des vêtements sont primordiaux.


Conseils d'utilisation des T-shirts Würth

Pour prolonger la durée de vie de votre T-shirt Würth, il est conseillé de le laver à l'envers à une température maximale de 30°C. Évitez l'utilisation d'eau de Javel et privilégiez un séchage à l'air libre. Pour un confort optimal, choisissez une taille qui vous permet de bouger librement sans être trop ample.


Autres produits pour les plombiers

Würth met à disposition des plombiers une gamme complète d’équipements, d’outils et de vêtements de travail conçus pour allier efficacité, sécurité et confort sur les chantiers :