PINCE MULTIPRISE PLOMBIER
Pinces multiprises plombier : serrez, maintenez et dévissez tuyaux et écrous à ouverture réglable
Les pinces multiprises pour plombier sont des pinces à mâchoires parallèles et à ouverture réglable, conçues pour saisir des pièces de formes et de diamètres variés comme les tuyaux, les écrous, les raccords et les boulons. Elles se règlent par crans ou par un bouton-poussoir, puis verrouillent la pièce grâce à des dents trempées. Leur grande plage de serrage évite de multiplier les clés et les tenailles. Les plombiers, les chauffagistes, les installateurs sanitaires, les mécaniciens et les équipes de maintenance les utilisent pour serrer et desserrer des raccords, maintenir des tuyaux et manipuler des pièces sans les abîmer, y compris sur des chantiers contraignants.
La petite anecdote sur ce type de produits
La pince multiprise est née d'un besoin concret de plombier : disposer d'un seul outil capable de saisir un tuyau rond comme un écrou hexagonal, sans changer de clé à chaque diamètre. L'idée de mâchoires parallèles à glissière, réglables sur plusieurs positions, a permis d'obtenir un serrage puissant dans un format compact. Les versions modernes sont normalisées (DIN ISO 8976) et intègrent un bouton-poussoir qui ajuste l'ouverture directement sur la pièce à serrer, en une seule main. Les dents sont trempées par induction pour mordre sans glisser sur l'acier ou la fonte, et une protection anti-pincement limite le risque de se coincer les doigts. Pour les électriciens, des versions isolées jusqu'à 1 000 V ont été conçues pour intervenir sur des installations sous tension avec un niveau de sécurité normalisé, ce qui montre l'ampleur des usages de cet outil.
Les points forts de ce type de produits
- Ouverture réglable par simple pression sur le bouton pour s'adapter à la pièce sans changer d'outil
- Dents trempées par induction et polies qui assurent une préhension sûre sur les tuyaux, les écrous et les boulons
- Acier au chrome-vanadium trempé offrant une forte résistance à l'usure et aux efforts de serrage
- Poignées antidérapantes à revêtement plastique pour un confort et une sécurité accrus
- Version frontale et latérale qui permet de dévisser des vis aux têtes abîmées ou dénudées
- Modèle isolé VDE 1 000 V pour les interventions sur installations électriques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Norme : DIN ISO 8976 pour les pinces multiprises auto-ajustables, IEC 60900 / DIN EN 60900 pour le modèle isolé VDE
- Longueur : 205 mm pour la pince universelle, 250 mm (10 pouces) pour les modèles standard
- Plage de serrage : de 4 à 22 mm pour la pince universelle, de 10 à 32 mm pour la pince de type pompe à eau, de 10 à 46 mm pour le modèle auto-ajustable standard
- Matière : acier au chrome-vanadium ou acier forgé selon le modèle, finition brute, chromée, chromée mate ou phosphatée noire
- Dureté des dents : environ 51 HRC sur la pince pour pompe à eau, environ 61 HRC à l'intérieur des mâchoires du modèle VDE
- Poignée : plastique antidérapant, PVC ou ABS selon la référence, ou acier peint en rouge sur un modèle
- Mâchoires : longueur de préhension de 23 à 34 mm, largeur de mors de 8 à 11 mm sur les modèles universels et VDE
- Réglage : 7 positions ou réglage automatique par bouton-poussoir selon la version
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Plomberie sanitaire : serrage et maintien de raccords, d'écrous et de tuyaux
- Chauffage et installations thermiques : démontage et remontage de raccords et de vannes
- Mécanique et maintenance : serrage de tuyaux, de colliers et de petite boulonnerie
- Électricité : interventions avec la pince multiprise isolée VDE sur installations sous tension
- Dépannage rapide sur chantier lorsque la clé adaptée n'est pas disponible
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Ajuster l'ouverture de la pince à la taille de la pièce avant de serrer, de façon à obtenir un contact franc des mâchoires
- Utiliser la pince sur des tuyaux et des raccords usés ou arrondis en complément d'une clé adaptée si le couple est important
- Ne pas utiliser la pince comme un marteau ni allonger les poignées avec un tube, au risque de déformer les mâchoires
- Protéger les surfaces fragiles ou chromées avec un chiffon pour éviter de marquer les dents
- Utiliser exclusivement la version isolée VDE 1 000 V pour les travaux sous tension et vérifier l'état de l'isolation avant usage
- Nettoyer et huiler légèrement l'articulation après usage pour préserver la fluidité du réglage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de pince | Longueur | Plage de serrage | Matière / finition | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Pince multiprise avec bouton-poussoir | Non précisée | Selon référence | Acier chrome-vanadium, finition brute | Protection anti-pincement, DIN ISO 8976 |
| Pince multiprise auto-ajustable standard | 250 mm (10 in) | 10 à 46 mm | Chromé | Réglage par simple pression du bouton |
| Pince multiprise auto-ajustable 7 positions | Non précisée | 7 positions | Acier chrome-vanadium, finition brute | Serrage automatique sur tuyaux et écrous |
| Pince multiprise rouge | Non précisée | Selon référence | Acier chrome-vanadium, poignée peinte | Tête meulée, dents trempées par induction |
| Pince à réglage automatique pour pompe à eau | 250 mm (10 in) | 10 à 32 mm | Acier chrome-vanadium | Dents durcies à 51 HRC |
| Pince multiprise universelle frontale/latérale | 205 mm | 4 à 22 mm | Acier forgé, phosphaté noir | Saisit les vis aux têtes abîmées |
| Pince multiprise VDE isolée 1 000 V | 250 mm | Mors de 8 mm, mâchoires de 34 mm | Acier chrome-vanadium, chromé mat | Conforme IEC 60900, environ 61 HRC |