SERVANTE D'ATELIER VIDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 servante atelier vide pour professionnels. Vous retrouverez des servantes pour professionnels, avec différentes largeurs : 880 mm, 815 mm, 1187.5 mm,..., de différentes couleurs, de différentes capacités de charge : 300 kg, 250 kg, 750 kg,... et avec différents nombres de tiroirs : 7 PCS, 3 PCS, 6 PCS,....
Filter
Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs

Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs


Servante d'atelier spacieuse et robuste avec une grande surface utile et une surface résistante aux rayures proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth Grand espace de rangement Grande surface utile sur le dessus et à l'extérieur de la servante d'atelier Personnalisable individuellement via la plaque signalétique Grande surface pour usage intensif Surface de travail facile à nettoyer Le bourrelet du plan de travail en acier de haute qualité empêche les liquides de couler Servante d'atelier à très grande capacité de charge Capacité de charge élevée : 750 kg Roues pivotantes robustes Tiroir Espace utilisable important dans les tiroirs Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 45 kg Tiroir latéral qui peut être verrouillé séparément pour garder les objets de valeur personnels, ordinateurs portables, tablettes, analyseurs, documents, dessins etc. ou être utilisé comme stockage supplémentaire Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les rails de subdivision, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.
Voir la gamme


Optimisez votre espace de travail avec la servante d'atelier Würth

Une servante d'atelier vide est un meuble de rangement mobile conçu pour organiser et transporter des outils et équipements dans un environnement professionnel. Elle est généralement équipée de tiroirs ou compartiments modulables pour optimiser le stockage et l'accès rapide aux outils nécessaires. Sa structure robuste et ses roulettes facilitent le déplacement dans l'atelier, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des techniciens ou mécaniciens. Elle permet une gestion optimale de l'espace de travail en centralisant les outils en un seul endroit accessible.


Les points forts de la servante d'atelier

La servante d'atelier Würth se distingue par sa robustesse et sa longévité. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle résiste aux conditions les plus rudes, garantissant ainsi une utilisation durable. Sa conception ergonomique permet un accès facile et rapide à vos outils, optimisant ainsi votre productivité. De plus, elle est équipée de roues pivotantes et d'un système de freinage, ce qui facilite son déplacement et assure une stabilité optimale pendant son utilisation.


Les caractéristiques importantes de la servante d'atelier

La servante d'atelier non équipée (vide) de Würth est disponible dans diverses dimensions pour s'adapter à différents espaces de travail, avec des hauteurs allant de 850 mm à 1200 mm et des largeurs comprises entre 600 mm et 1000 mm. Elle est construite en acier robuste, offrant une résistance accrue aux chocs et à l'usure. La finition en peinture époxy assure une protection contre la corrosion et une esthétique soignée. Certaines versions peuvent également être personnalisées avec des couleurs variées selon vos préférences. En conformité avec les normes de sécurité européennes, elle garantit une utilisation sans risque dans un environnement professionnel.


Les domaines d'applications courants de la servante d'atelier

La servante d'atelier Würth est un équipement essentiel dans de nombreux secteurs professionnels. Elle est particulièrement prisée dans les ateliers de mécanique, les garages automobiles, et les industries de fabrication où l'organisation et l'accessibilité des outils sont primordiales. Elle trouve également sa place dans les laboratoires et les espaces de maintenance, où elle contribue à maintenir un environnement de travail ordonné et efficace.


Les conseils d'utilisation de la servante d'atelier

Pour tirer le meilleur parti de votre servante d'atelier Würth, il est conseillé de bien planifier l'agencement de vos outils. Utilisez des séparateurs et des bacs de rangement pour optimiser l'espace et faciliter l'accès aux outils les plus utilisés. Pensez à verrouiller les roues lorsque la servante est en position pour éviter tout déplacement accidentel. Enfin, assurez-vous de ne pas surcharger les tiroirs pour éviter d'endommager les glissières et de maintenir une bonne stabilité de l'ensemble. Ces servantes étant vendues vides, libre à vous de les compléter avec tous les accessoires proposés et bien sûr les outils et consommables adaptés à vos besoins du quotidien.

Questions fréquentes

Spécifications techniques

Quelles sont les dimensions typiques d’une servante d’atelier vide Würth ?

Selon le modèle, les servantes vides Würth Basic ou Ultimate présentent des dimensions externes dans la gamme d’environ 898 × 583 × 1030 mm pour les modèles imposants, ou 710 × 430 × 940 mm pour les versions Compact. Ces valeurs peuvent varier selon le nombre de tiroirs, la profondeur du plan de travail ou les accessoires latéraux.

Quelle capacité de charge peut-on attendre d’une servante d’atelier Würth vide ?

Les servantes d’atelier vides Würth offrent une capacité de charge totale allant de 250 à 300 kg pour les modèles Basic ou Compact, tandis que les versions Ultimate peuvent supporter jusqu’à 750 kg. Chaque tiroir est également spécifié pour des charges allant de 30 à 45 kg selon la série.

En quoi consiste la finition “revêtu par poudre” ?

La finition revêtu par poudre consiste à appliquer une couche de peinture poudre électrostatique sur la tôle d’acier, puis à la cuire pour la polymériser. Ce procédé améliore la résistance à la corrosion, aux chocs et aux rayures. Il assure également une surface homogène et durable, adaptée aux usages intensifs en atelier.

Quel type de matière est utilisée pour la construction principale ?

Les servantes d’atelier Würth sont construites en tôle d’acier, traitée ou revêtue pour résister aux conditions d’atelier. Le matériau offre rigidité, résistance mécanique et stabilité dimensionnelle sous charge. La qualité de l’acier utilisé garantit également une durabilité élevée en usage professionnel.

Organisation intérieure

Comment sont configurés les tiroirs des servantes vides ?

Les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulements à billes avec sortie totale, ce qui permet d’exploiter pleinement la profondeur disponible. Les dimensions intérieures sont conformes aux systèmes de rangement Würth (système 8.8, par exemple), permettant l’intégration d’inserts en mousse, séparateurs, tapis antidérapants.

Peut-on verrouiller les tiroirs séparément ?

Oui. Certains modèles comportent un tiroir latéral pouvant être verrouillé indépendamment pour protéger documents, appareils électroniques ou objets de valeur. Un système de verrouillage centralisé avec serrure à barillet est souvent proposé, complété par des dispositifs de blocage des tiroirs individuels afin d’empêcher leur ouverture pendant le déplacement.

Mobilité et ergonomie

Quel type de roues utiliser pour une servante d’atelier professionnelle ?

Les servantes Würth utilisent des roulettes robustes en caoutchouc anti-traces, comportant souvent des roues directionnelles de 100 mm ou 125 mm dont une ou plusieurs sont équipées d’un frein. La combinaison de roues fixes et pivotantes assure à la fois la stabilité et la manœuvrabilité, même chargée, sur sols d’atelier.

Quelle est l’importance de la hauteur de travail ?

La hauteur de travail — souvent autour de 885-1030 mm — doit permettre de travailler en posture ergonomique, sans tensions dorsales. Würth définit des modèles dont la hauteur du plateau ou plan de travail est calculée pour réduire les efforts, idéale pour des usages intensifs ou plusieurs techniciens.

Adaptation à l’usage professionnel

Quelles options de plan de travail sont disponibles ?

Les plans de travail peuvent être en plastique ABS, en bois, en métal ou dotés d’un tapis en caoutchouc strié. Certains modèles Ultimate disposent également d’un rebord ou bourrelet permettant d’éviter que des liquides ou petits objets ne tombent.

Comment adapter la servante à mon métier spécifique ?

Choisir le modèle selon le volume et type d’outils, le nombre de tiroirs, la largeur disponible dans l’atelier, et les accessoires compatibles (inserts, séparateurs, panneaux perforés…) permet d’optimiser la productivité. La standardisation (modèles Basic ou Ultimate) facilite l’harmonisation des postes.

Durabilité et entretien

Comment maintenir la servante d’atelier vide en bon état ?

Nettoyer régulièrement la surface au moyen d’un chiffon doux, éviter les produits abrasifs qui pourraient endommager le revêtement poudre. Vérifier périodiquement le bon fonctionnement des glissières, desserrer ou remplacer les roues si elles montrent des signes d’usure, lubrifier les guides si nécessaire pour les modèles avec roulements à billes.

Quelle est la résistance aux chocs et à la corrosion ?

La tôle d’acier revêtue par poudre offre une bonne résistance à la corrosion, tant que le revêtement reste intact. Les finitions et traitements de surface assurent aussi une résistance aux impacts légers : les angles, poignées et extrémités sont renforcés ou protégés (mousse amortissante ou protections latérales) pour limiter les dégâts lors des déplacements.

Compatibilité et accessoires

Les servantes vides Würth sont-elles compatibles avec les boîtes ORSY ?

Oui. Les dimensions intérieures des tiroirs de certaines servantes (notamment de la gamme 8.8 et Ultimate) sont conformes aux dimensions des boîtes ORSY, ce qui permet de les intégrer directement sans perte de capacité ou d’espace utilisable.

Quels accessoires sont disponibles pour personnaliser une servante vide ?

Parmi les options disponibles : séparateurs de tiroirs, tapis antidérapants, panneaux ou plaques perforées pour accrocher des outils, bras porte-aérosol, supports latéraux pour câbles ou lampes, plans de travail remplaçables ou spécifiques (plastique, bois, inox). Ces accessoires permettent d’adapter la servante aux contraintes de chaque poste.