COFFRET DE DOUILLES À CHOC POUR BOULONNEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 Coffret de douilles à choc pour boulonneuse pour professionnels. Vous retrouverez des jeux complets composés de différents nombre de pièces : 11 PCS, 8 PCS, 12 PCS,... et contenus dans des coffrets robustes et facile à transporter sur vos chantiers.
Filter


Coffret de douilles à choc : optimisez le serrage et desserrage rapide des écrous

Un coffret de douilles à choc pour boulonneuse est un ensemble d'outils conçu pour les applications industrielles et mécaniques. Il contient des douilles spécifiquement fabriquées pour résister aux forces élevées des boulonneuses à impact. Ces douilles, généralement en acier trempé, sont utilisées pour serrer ou desserrer des écrous et des boulons avec efficacité et durabilité. Le coffret offre une gamme de tailles pour s'adapter à différentes dimensions de fixations, permettant aux professionnels de travailler avec précision et rapidité dans des environnements exigeants.

Les points forts des coffrets de douilles à choc pour boulonneuse

Les coffrets de douilles à choc pour boulonneuse sont conçus pour offrir une résistance exceptionnelle aux chocs et aux torsions. Ils garantissent une durabilité accrue même dans les conditions les plus exigeantes, permettant aux professionnels de travailler efficacement sans interruption. Leur conception robuste assure une transmission optimale de la force, réduisant ainsi l'usure des outils et des fixations.

Les caractéristiques importantes des coffrets de douilles à choc pour boulonneuse

Ces coffrets comprennent généralement des douilles fabriquées en acier au chrome-molybdène, réputé pour sa solidité et sa résistance à la corrosion. Les douilles sont souvent disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 10 mm à 32 mm, pour s'adapter à divers types de boulons et écrous. Elles sont souvent dotées d'un revêtement noir phosphate pour une protection supplémentaire contre l'usure et la rouille. Les coffrets respectent souvent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une qualité professionnelle et une compatibilité avec les boulonneuses standards.

Les domaines d'applications courants des coffrets de douilles à choc pour boulonneuse

Ces coffrets sont principalement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie lourde. Ils permettent de serrer et desserrer efficacement les boulons et écrous sur des machines, véhicules, et structures métalliques. Leur utilisation est essentielle pour les tâches nécessitant une force de serrage élevée et une précision accrue.

Les conseils d'utilisation des coffrets de douilles à choc pour boulonneuse

Il est recommandé de toujours vérifier que la dimension de la douille correspond à celle du boulon ou écrou à manipuler pour éviter tout endommagement. Utilisez une boulonneuse appropriée pour garantir une efficacité maximale. Entretenez régulièrement les douilles en les nettoyant et en les stockant dans leur coffret d'origine pour prolonger leur durée de vie. Assurez-vous de respecter les consignes de sécurité lors de leur utilisation pour éviter les accidents.