TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE POUR ÉLECTRICIEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Tournevis dynamométrique pour électricien pour professionnels.

Filter


Tournevis dynamométrique Würth : précision et sécurité pour les électriciens

Un tournevis dynamométrique pour électricien est un outil de précision conçu pour appliquer un couple spécifique lors du serrage de vis dans des installations électriques. Il garantit un serrage optimal pour éviter les dommages aux composants et assurer la sécurité des connexions électriques. Équipé d'un mécanisme de réglage du couple, il permet de respecter les spécifications techniques des fabricants. Utilisé par les professionnels, cet outil est essentiel pour maintenir la fiabilité et la durabilité des systèmes électriques tout en respectant les normes de sécurité.


Les points forts des tournevis dynamométriques Würth

Les tournevis dynamométriques Würth se distinguent par leur précision inégalée et leur robustesse. Ils permettent un contrôle précis du couple de serrage, minimisant ainsi le risque de sur-serrage ou de sous-serrage qui pourrait endommager les composants électriques sensibles. Leur ergonomie est pensée pour offrir un confort d'utilisation optimal, même lors de longues sessions de travail. De plus, la qualité de fabrication Würth assure une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensives.


Caractéristiques importantes des tournevis dynamométriques

Ces tournevis sont disponibles dans une variété de plages de couple, généralement de 1,3 à 9 Nm, pour s'adapter aux différentes exigences des tâches électriques. Ils sont fabriqués en acier de haute qualité, garantissant résistance à la corrosion et longévité. La poignée est souvent en bi-matière, combinant confort et adhérence pour éviter les glissements. Les tournevis dynamométriques Würth respectent les normes de sécurité et de performance telles que la norme ISO 6789, assurant ainsi une utilisation en toute confiance.


  • Tournevis dynamométriques spécialement conçus pour l’électricité et le travail sur composants sensibles
  • Permet un réglage précis du couple de serrage (gammes : typiquement 1 à 5 Nm, parfois jusqu’à 9 Nm)
  • Empêche le sur-serrage ou le sous-serrage : protection des composants électriques et fiabilité des connexions
  • Norme de sécurité ISO 6789-1 respectée pour la précision et la conformité
  • Porte-embout 1/4" pour compatibilité avec une large gamme d'embouts (douille six pans…)
  • Poignée ergonomique, souvent en bi-matière pour le confort et l’adhérence
  • Fabriqué en acier de haute qualité, résistant à la corrosion et usage intensif
  • Possède un mécanisme de contrôle et de blocage du réglage du couple
  • Idéal pour la pose et maintenance d’armoires électriques, circuits imprimés et tout montage nécessitant une fiabilité du serrage


Domaines d'applications courants

Ces outils sont essentiels pour les professionnels travaillant dans le secteur de l'électricité, notamment pour l'installation et la maintenance d'armoires électriques, de circuits imprimés, et d'équipements nécessitant un serrage précis. Ils sont également utilisés dans les industries où la précision du couple est cruciale, comme l'aérospatiale ou l'automobile, garantissant ainsi la fiabilité et la sécurité des installations.


Conseils d'utilisation

Pour garantir une utilisation optimale de votre tournevis dynamométrique Würth, il est recommandé de toujours vérifier le réglage du couple avant chaque utilisation. Assurez-vous que l'outil est calibré régulièrement pour maintenir sa précision. Évitez de l'utiliser au-delà de sa capacité maximale pour prévenir tout dommage. Enfin, conservez votre tournevis dans un endroit sec et propre pour prolonger sa durée de vie et maintenir ses performances.