MASTIC POUR TUILE
Mastics pour tuile : collez et étanchez vos tuiles avec un collage souple et résistant aux intempéries
Les mastics pour tuile sont des mastics-colles monocomposants à base de polyuréthane (PU) ou de polymère hybride MS, conçus pour fixer les tuiles sur la couverture par collage souple, sans clou ni crochet supplémentaire dans les zones concernées. Ils adhèrent sur la terre cuite, le béton, les liteaux et de nombreux supports de construction, et se présentent en cartouche ou en poche, dans une teinte adaptée à celle des tuiles. Ils combinent collage, élasticité et étanchéité pour absorber les dilatations liées aux variations de température. Les couvreurs, les charpentiers, les entreprises d'étanchéité et les professionnels de la rénovation de toiture les utilisent pour poser et réparer des tuiles.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pendant des siècles, les tuiles ont été tenues en place par leur propre poids, par des crochets et par des clous, au prix de lourdes opérations de remplacement après les coups de vent. Le collage souple a apporté une réponse complémentaire : un cordon de mastic, appliqué en plots ou en bandes, fixe la tuile au support tout en tolérant les mouvements. Les formulations polyuréthane puis polymère hybride MS durcissent au contact de l'humidité de l'air, ce qui permet de travailler en extérieur, y compris sur des supports légèrement humides pour certaines références. La teinte, saumon ou terre cuite, est choisie pour se fondre avec la couverture. Le collage de tuiles reste encadré : il est autorisé dans certaines limites de pente et selon les règles professionnelles en vigueur, ce qui explique le soin apporté aux essais et aux documents techniques associés à ces mastics.
Les points forts de ce type de produits
- Collage souple des tuiles, avec polymérisation rapide et sans retrait
- Mastics thixotropes qui ne coulent pas, y compris sur les pentes de toiture
- Teintes saumon ou terre cuite pour une finition soignée et discrète sur la couverture
- Bonne résistance aux écarts de température et à la dilatation, grâce à une élasticité conservée après durcissement
- Formule sans solvant, sans odeur et sans isocyanates sur le mastic hybride MS TUILES
- Mastic MS utilisable sur supports humides et doté d'un tack initial élevé pour une tenue quasi immédiate
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : polyuréthane monocomposant (PU) ou polymère hybride MS
- Conditionnement : cartouche de 290 ou 310 ml, poche de 380 ou 400 ml selon la référence
- Couleur : saumon pour le mastic PU de collage de tuiles, terre cuite pour le mastic hybride MS
- Température de mise en œuvre : de 5 à 40 °C pour le mastic PU de collage de tuiles et le mastic MS, de 5 à 35 °C pour le mastic PU 40 Plus
- Résistance thermique : de -20 à 80 °C pour le mastic MS (100 °C en pointe de courte durée), de -40 à 90 °C pour le PU 40 Plus
- Temps de formation de peau : jusqu'à 30 minutes pour le mastic MS, de 45 à 55 minutes pour le PU 40 Plus
- Vitesse de polymérisation : 4 mm par jour à 23 °C et 50 % d'humidité relative pour le mastic MS
- Densité : environ 1,60 g/cm³ pour le mastic MS à 23 °C
- Poids net du mastic PU de collage de tuiles : 403 g
- Pentes de collage : autorisé de 9 à 60 % selon le NF DTU en vigueur, avec rapport d'essai CEBTP pour le mastic PU
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Collage de tuiles en pose neuve et en rénovation de toiture
- Fixation des tuiles de rive, de faîtage et de périphérie selon les règles en vigueur
- Réparation de tuiles déplacées après un coup de vent ou un choc
- Collage souple et étanchéité sur divers matériaux de construction de la couverture
- Travaux d'étanchéité complémentaires aux jonctions et aux relevés de toiture
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dépoussiérer les surfaces à coller, qui doivent être exemptes de graisse, de mousse et de parties friables
- Appliquer le mastic en plots ou en cordons selon le calepinage prévu, puis presser la tuile pour assurer le contact
- Respecter la plage de température de mise en œuvre (5 à 40 °C pour les références couvreur)
- Respecter les règles professionnelles et le NF DTU en vigueur, notamment sur les pentes autorisées pour le collage
- Prévoir une fixation mécanique pour les tuiles de premier rang et de périphérie lorsque la réglementation l'exige
- Faire un essai préalable et stocker les cartouches au sec, à l'abri du gel, dans leur emballage d'origine
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mastic | Base chimique | Conditionnement | Teinte | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Mastic PU collage de tuiles | Polyuréthane monocomposant | Cartouche de 310 ml ou poche de 400 ml | Saumon | Thixotrope, rapport d'essai CEBTP, mise en peinture possible |
| Mastic-colle hybride MS TUILES | Polymère hybride MS | Cartouche de 290 ml ou poche de 380 ml | Terre cuite | Sans solvant ni isocyanates, utilisable sur supports humides |
| Mastic colle et étanche PU 40 Plus | Polyuréthane monocomposant | Poche de 400 ml | Blanc, gris, noir selon références | Collage et étanchéité de -40 à 90 °C, prise accélérée |