MASTIC ACRYLIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 mastic acrylique pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Dispersion de résine acrylique, Acrylate, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic acrylique : colmatez et scellez efficacement vos surfaces intérieures

Le mastic acrylique est un matériau d'étanchéité à base d'eau, utilisé pour combler les fissures et les joints dans la construction et l'industrie. Il est apprécié pour sa flexibilité, son adhérence sur divers matériaux comme le béton, le bois et le métal, et sa facilité d'application. Une fois appliqué, il sèche rapidement, formant une barrière durable contre l'humidité et les variations de température. Le mastic acrylique est également peinturable, ce qui permet une finition esthétique. Il est idéal pour les environnements intérieurs et extérieurs, offrant une solution polyvalente pour les professionnels.


Les points forts du mastic acrylique

Le mastic acrylique se distingue par sa capacité d'adhésion sur une multitude de surfaces, telles que le bois, le béton, le plâtre et bien d'autres. Sa flexibilité lui permet de suivre les mouvements des matériaux, évitant ainsi les fissures. De plus, il est facilement peinturable, ce qui permet de l'intégrer harmonieusement dans tous types de projets. Sa résistance aux intempéries et aux UV en fait un produit durable, adapté aussi bien pour des applications intérieures qu'extérieures.


Principaux atouts

  • Application facile et sans odeur
  • Peut être peint et enduit après séchage
  • Nettoyage à l’eau avant prise
  • Résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries
  • Respect des normes du bâtiment
  • Mise en œuvre économique, disponible en cartouche ou poche pour pistolet


Les caractéristiques importantes du mastic acrylique

Le mastic acrylique est généralement disponible en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml, mais peut également être trouvé en formats plus grands selon les besoins. Il est souvent proposé en blanc, mais d'autres couleurs peuvent être disponibles pour mieux s'adapter à votre projet. Ce produit respecte les normes environnementales en vigueur, garantissant un faible taux de COV (composés organiques volatils). Sa plage de température de service varie généralement de -20°C à +80°C, ce qui le rend adapté à divers environnements.


Caractéristiques principales des mastics acryliques Würth

  • Mastics d'étanchéité monocomposant — à base de dispersion de résine acrylique ou d’acrylate, prêts à l’emploi, offrant une solution souple pour combler fissures, joints et finitions en construction/rénovation.
  • Nombreuses déclinaisons : standard pour l’intérieur/extérieur, versions coupe-feu (ACR 240), gamme SNJF, différentes couleurs (blanc, gris) et conditionnements (cartouche 310 ml, poche 400 ml).
  • Excel­lent pouvoir d’adhé­sion sur : plâtre, béton, bois, PVC, brique, carrelage, pierre… Utilisés pour joints de finition autour des fenêtres, portes, moulures, réparation de fissures et surfaces texturées.
  • Résistance aux UV et intempéries : les produits conservent élasticité et couleur même après exposition extérieure durable.
  • Peignables et enduisables après séchage — idéal pour des finitions discrètes et une intégration harmonieuse à la plupart des supports. Nettoyage à l’eau.
  • Sans silicone, non corrosifs, sans odeur gênante, convenant pour les espaces intérieurs confinés ou habités.
  • Souplesse d’application : extrudables à froid, adaptés aussi bien au pistolet manuel, pneumatique ou électrique.
  • Respect des normes : EN 15651-1 pour joints d’étanchéité bâtiment ; versions ACR coupe-feu (ACR 240) testées pour les exigences feu.
  • Compatible avec joints jusqu’à 25 mm de large (épaisseur variable selon produit).
  • Résistance thermique : -25 °C à +80 °C ; température de pose : +5 à +35 °C.
  • Dureté Shore A typique : de 10 à 43 selon version ; allongement à la rupture : ≥ 100 % sur produits standards.
  • Séchage superficiel rapide, polymérisation selon profondeur (1 mm/jour env.), totalement sec avant peinture/enduit.
  • Non adapté à l’immersion prolongée, au collage structurel, aux joints soumis à de forts mouvements ou à l’ingénierie civile ; éviter contact direct avec bitume, rubans pré-comprimés, bois tannique sans test préalable.
  • Testé conforme pour la durabilité, la stabilité en charge (≤ 3 à 5 mm), compatibilité peinture, résistance à la traction après immersion dans l’eau.


Tableau comparatif des principaux mastics acryliques Würth

Produit Base chimique Conditionnement Teinte Particularité Norme Application
Acrylique pour intérieur Dispersion acrylique Cartouche de 310 ml Blanc Peint/Enduit, UV, faible mouvement EN 15651-1 Joints finition, fissures
Acrylique pour extérieur Dispersion acrylique Cartouche de 310 ml
Blanc Structure à grain fin imitation crépi
EN 15651-1 Fissures et dommages, scellement du plâtre
ACRYL 01 SNJF Dispersion acrylique Cartouche de 310 ml/poche de 400 ml
Blanc Label SNJF, Facile à extruder et à lisser EN 15651-1 / SNJF Bâtiment, menuiserie, fissures régulières
ACR 240 Coupe-feu Acrylate Cartouche de 310 ml
Blanc Haute résistance feu, UV, grande souplesse EN 15651-1 / feu Finitions coupe-feu, cloison, secteur ERP/industrie



Les domaines d'applications courants du mastic acrylique

Le mastic acrylique est couramment utilisé dans les travaux de finition, tels que le calfeutrage des joints entre les murs et les plafonds, la réparation des fissures dans les murs et les plafonds, ainsi que le remplissage des espaces autour des cadres de fenêtres et de portes. Il est également utilisé pour l'étanchéité des joints dans les cuisines et salles de bains, grâce à sa résistance à l'humidité.

  • Joints de finition autour des menuiseries intérieures/extérieures, plinthes, moulures, fissures sur plâtre, béton, bois.
  • Réparations et finitions sur surfaces structurées ou crépies, scellement autour de tableaux électriques, gaines, trappes, etc.
  • Applications dans logements, commerces, bureaux, hôpitaux, écoles, ERP et industrie légère.

Les conseils d'utilisation du mastic acrylique

Pour une application optimale, il est conseillé de s'assurer que les surfaces soient propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse. Utilisez un pistolet à cartouche pour appliquer le mastic de manière uniforme. Lissez le joint avec un outil adapté ou un doigt humide pour obtenir une finition nette. Attendez que le mastic soit complètement sec avant de le peindre, généralement après 24 heures. Respecter ces conseils garantira une durabilité et une esthétique maximales.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques
Quelles sont les principales caractéristiques du mastic acrylique Würth ?
Le mastic acrylique Würth est un produit monocomposant à base de dispersion de résine acrylique prêt à l'emploi. Il présente une excellente adhérence sur de nombreux supports tels que le bois, le béton, le plâtre, le PVC, la pierre ou la brique. Après application, il sèche rapidement pour former une barrière durable contre l'humidité et les intempéries. Il est partiellement élastique, avec un allongement à la rupture d'au moins 100 % sur les versions standards. Adapté à une plage de températures de pose de +5 à +35 °C, il offre une résistance thermique de -25 °C à +80 °C. Ses duretés Shore A varient entre 10 et 43 selon la version, garantissant une résistance mécanique adaptée à chaque utilisation. Il est convertible en peinture ou enduit après séchage, ce qui facilite les finitions esthétiques.
Quelle est la différence entre un mastic acrylique et un mastic silicone ?
Le mastic acrylique est un plastomère, c’est-à-dire qu’il reprend partiellement sa forme après compression ou extension, contrairement au mastic silicone qui est un élastomère plus flexible et élastique. Le mastic acrylique est généralement moins élastique, il convient mieux aux joints soumis à de faibles mouvements. De plus, l’acrylique est à base aqueuse, sans odeur, et présente l’avantage d’être facilement peinturable, ce qui n’est pas toujours le cas du silicone. Le silicone offre une résistance supérieure à l’humidité, aux UV et à l’élasticité, ce qui le rend préférable pour les applications exposées à une forte humidité ou nécessitant une grande souplesse.
Quels sont les domaines d’application recommandés pour le mastic acrylique ?
Le mastic acrylique s’utilise principalement pour le remplissage et la réparation des fissures, le calfeutrage des joints de finition autour des menuiseries (portes, fenêtres), ainsi que pour les joints entre surfaces solides en intérieur comme en extérieur. Il est particulièrement adapté aux travaux sur plâtre, béton, bois, pierre, et matériaux textiles. Il convient à la fois pour les rénovations et les constructions neuves dans des environnements soumis à peu ou pas de mouvements mécaniques des matériaux. Les versions texturées sont utilisées pour la réparation de plâtre structuré ou enduits texturés.
Le mastic acrylique Würth peut-il être utilisé en extérieur ?
Oui, le mastic acrylique Würth est formulé pour une utilisation intérieure et extérieure. Il résiste aux UV, au vieillissement et aux intempéries. Toutefois, il est partiellement hydrofuge et n’est pas prévu pour une immersion prolongée ni pour des applications où les joints subissent des mouvements importants. Pour les joints extérieurs exposés à de fortes sollicitations mécaniques ou mouillés en permanence, il est conseillé d’utiliser des mastics plus élastiques comme les silicones ou polyuréthanes.
Quelles sont les conditions optimales pour l’application du mastic acrylique ?
Le mastic acrylique doit être appliqué sur des surfaces propres, sèches, exemptes de poussière, graisse et autres contaminants. La température d’application recommandée se situe entre +5 °C et +35 °C. Une ventilation adéquate est importante durant la phase de séchage pour assurer un durcissement homogène. L’humidité ambiante favorise la polymérisation, mais un excès d’humidité ou un froid intense peuvent ralentir le séchage.
Le mastic acrylique est-il peinturable ?
Oui, le mastic acrylique Würth est parfaitement peinturable une fois sec en surface et en profondeur avec des peintures à base d’eau ou synthétiques. Cette propriété facilite son intégration esthétique dans les travaux de finition et rénovation, permettant de recouvrir le mastic pour assurer une continuité visuelle avec le support ou la décoration environnante.
Comment s’effectue le nettoyage après utilisation du mastic acrylique ?
Le nettoyage des outils et surfaces peut être réalisé facilement à l’eau claire tant que le mastic est encore frais et non polymérisé. Une fois sec, le mastic devient résistant et son élimination nécessite un grattage mécanique. Il est donc recommandé d’intervenir rapidement pour éviter l’apparition de résidus difficiles à enlever.
Quelle est la vitesse de séchage et de polymérisation du mastic acrylique ?
Le mastic acrylique sèche en surface généralement en quelques minutes à moins d’une heure selon la température et l’humidité. Sa vitesse de polymérisation est d’environ 1 mm par jour dans des conditions standards (20 °C, 60 % d’humidité). Le durcissement complet peut prendre plusieurs jours en fonction de l’épaisseur de la couche appliquée et des conditions climatiques.
Performances et normes
Le mastic acrylique Würth respecte-t-il des normes professionnelles ?
Oui, les mastics acryliques Würth sont conformes à la norme européenne EN 15651-1 relative aux produits d'étanchéité pour les joints en façade et pour les applications intérieures. Certains produits disposent également de certifications spécifiques telles que le label SNJF pour les applications façades, garantissant leur conformité aux critères de durabilité, adhérence et résistance au vieillissement.
Quelle est la résistance du mastic acrylique aux UV et au vieillissement ?
Le mastic acrylique Würth offre une excellente résistance aux rayons UV et au vieillissement atmosphérique, même après une exposition prolongée. Cette résistance garantit la durabilité des joints dans le temps, évitant le craquèlement prématuré et la dégradation esthétique des surfaces traitées.
Le mastic acrylique est-il adapté aux joints soumis à des mouvements importants ?
Le mastic acrylique est prévu pour des joints à faible ou moyenne dilatation. Il ne convient pas aux applications où les joints sont soumis à de forts mouvements ou des déformations importantes, car il ne possède qu’une reprise partielle de sa dimension initiale (moins élastique que les mastics silicone ou polyuréthane). Pour ces usages, il est conseillé d’opter pour des mastics élastomères.
Quelle est la dureté Shore A typique du mastic acrylique Würth ?
La dureté Shore A des mastics acryliques Würth varie selon la formulation, allant typiquement de 10 à 43 Shore A. Une dureté plus faible signifie un produit plus souple, tandis qu’une dureté élevée indique un mastic plus ferme après durcissement, adapté aux sollicitations mécaniques spécifiques.
Le mastic acrylique est-il compatible avec les peintures et enduits ?
Oui, le mastic acrylique présente une excellente compatibilité avec la plupart des peintures et enduits utilisés en construction. Il peut être recouvert sans difficulté après séchage complet, ce qui permet une finition harmonieuse et durable. Il est cependant recommandé de réaliser un essai préalable si la peinture présente des formulations spécifiques.
Quelles sont les limites d’utilisation du mastic acrylique Würth ?
Le mastic acrylique ne doit pas être utilisé pour des joints d’étanchéité soumis à une immersion prolongée, ni pour le collage structurel. Il est déconseillé sur les supports bitumineux, les rubans pré-comprimés ou le bois contenant des tanins sans test préalable. De plus, il ne convient pas aux joints présentant des mouvements importants ou aux applications d’ingénierie civile exigeantes.
Conseils d’application
Comment préparer les surfaces avant application du mastic acrylique ?
Pour garantir une adhérence optimale, les surfaces doivent être propres, sèches et débarrassées de toute poussière, huile, graisse, ou agents de démoulage. Si la surface est poreuse ou absorbante, il est conseillé d’appliquer un primaire d’accrochage adapté, notamment sur certains supports contrairement à d’autres pour améliorer la tenue du mastic.
Peut-on appliquer le mastic acrylique sur des surfaces légèrement humides ?
Certains mastics acryliques Würth, notamment sous label SNJF, offrent une très bonne adhérence même sur supports légèrement humides sans nécessiter de primaire. Toutefois, il est préférable d’éviter une humidité excessive pour ne pas compromettre la polymérisation et la durabilité du joint.
Faut-il lisser le mastic après application et comment ?
Oui, pour une finition professionnelle, il est recommandé de lisser le mastic immédiatement après son application à l’aide d’un agent lissant spécifique ou d’un outil humide. Un bon lissage assure une surface uniforme, une meilleure adhérence du revêtement de finition et limite les risques de fissuration.
Quelles précautions pour le séchage et le durcissement du mastic acrylique ?
Le mastic acrylique doit sécher à température modérée dans un environnement ventilé. Une mauvaise ventilation ralentit la polymérisation. Une épaisseur trop importante de mastic augmente aussi le temps de durcissement complet. Il est conseillé de respecter la dimension maximale recommandée des joints et de faire des passes successives si nécessaire.
Quels outils sont recommandés pour appliquer le mastic acrylique Würth ?
Le mastic acrylique est généralement conditionné en cartouche ou poche compatible avec pistolet manuel ou pneumatique. L’extrusion est facile grâce à la formulation prête à l’emploi. Lissage manuel ou à la spatule est conseillé pour obtenir un joint propre et régulier.
Peut-on utiliser le mastic acrylique pour des joints coupe-feu ?
Würth propose des mastics acryliques spécifiques dits coupe-feu (ACR 240) qui offrent une résistance au feu jusqu’à EI 240. Ils sont adaptés à l’étanchéité des joints dans les cloisons avec exigences de sécurité incendie et combinent étanchéité, isolation acoustique et résistance au feu, tout en restant peinturables et sans silicone.