SPATULE DE MAÇON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 spatule de maçon pour professionnels.
Filter


Spatule de maçon : appliquez avec précision les enduits et mortiers sur vos chantiers

Une spatule de maçon est un outil manuel utilisé par les professionnels de la construction pour appliquer, lisser et manipuler des matériaux tels que le mortier, le plâtre ou le béton. Elle est composée d'une lame plate et rigide, généralement en acier inoxydable, fixée à un manche ergonomique. La spatule permet de réaliser des finitions précises sur les surfaces murales ou au sol, facilitant ainsi le travail de préparation et de finition des surfaces dans les projets de maçonnerie et de construction.


Les points forts des spatules de maçon

Les spatules de maçon Würth sont conçues pour offrir une performance optimale aux professionnels du bâtiment. Leur robustesse et leur durabilité permettent une utilisation intensive sur les chantiers. Grâce à leur ergonomie, elles garantissent une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors des travaux prolongés.


Les caractéristiques importantes des spatules de maçon

Les spatules de maçon sont disponibles en différentes largeurs, généralement entre 50 mm et 150 mm, pour s'adapter à divers travaux. Elles sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, résistant à la corrosion. Les manches sont souvent en bois ou en plastique résistant, offrant une bonne adhérence. Ces outils respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation fiable.


  • Gamme complète de spatules et truelles de maçon adaptées aux différents travaux de maçonnerie : enduits, joints, application/mélange mortier, pose briques ou carreaux.
  • Modèles : truelles italiennes arrondies et triangulaires, truelles langue de chat, truelles Classic ou Ergo-Line à bout carré, truelles de Reims (pour couvreur/solin), riffards, truelles inox, etc.
  • Lames réalisées en acier trempé (haute flexibilité et résistance), acier inoxydable (inox) ou acier poli : robustesse et longévité même en milieu humide/chimique.
  • Manches ergonomiques : bois (hêtre, verni) ou bi-matière composite antidérapant/polypropylène ; surmoulé pour confort, parfois avec ergot anti-rotation/col de maintien anti-ampoules.
  • Soudures et viroles robustes, extrémités renforcées contre les chocs, certains manches garantis incassables.
  • Formats disponibles : carrée, ronde, triangulaire, langue de chat, spécial solin, riflard droit… pour chaque usage spécifique (jonction, finition, application massive ou précise).
  • Applications principales : application et lissage de mortier, réalisation de joints, pose de briques, carreaux, enduits, travaux de petite maçonnerie, retouches de formes…
  • Conseil : choisir la forme et la taille adaptée à la tâche (grande arrondie : gâchée/pavage, langue de chat : joints, riflard : découpes précises, inox : entretien facilité).


Tableau comparatif des spatules/truelles de maçon Würth

Modèle Forme/lame Matière lame Manche Points forts Applications types
Truelle italienne Arrondie/triangulaire/carrée Acier trempé Ergo bi-matière surmoulé Flexibilité, résistance, confort main Application massive, grosses gâchées
Truelle langue de chat Langue de chat Acier trempé Ergo bi-matière surmoulé Précision, col anti-ampoule Joints, petites retouches
Truelle Reims Feuille de laurier Acier trempé Bois verni Travail courbe, finition maçonnerie Solins, couvreur
Riflard de maçon Plaque droite biseautée Acier trempé satiné Bois massif Découpe précise, rigidité Petite maçonnerie, ajustement
Truelle inox Classique, pointe Acier inox Bi-matière/bois Résistant humidité/rouille Enduits, nettoyage facile
Truelle Charleroi/Floreffe forgée 3 coins arrondis/spéciale Acier poli/lame triple arrondi Souple ergonomique Finition, travail du détail Carrelage, finition précis

Les domaines d'applications courants des spatules de maçon

Les spatules de maçon sont principalement utilisées pour appliquer et lisser les enduits, mortiers et plâtres. Elles sont indispensables pour les travaux de finition, permettant d'obtenir des surfaces lisses et homogènes. Elles sont également utiles pour réaliser des joints et des raccords précis.


Les conseils d'utilisation des spatules de maçon

Pour un usage optimal, il est conseillé de choisir la largeur de spatule adaptée à la tâche à réaliser. Nettoyez régulièrement la lame pour éviter l'accumulation de matériaux séchés, ce qui pourrait affecter la qualité du travail. Stockez les spatules dans un endroit sec pour prolonger leur durée de vie.


Autres produits recommandés pour maçons

Pour répondre aux besoins spécifiques du métier de maçon, Würth met à disposition une sélection d’outils de chantier, d’EPI, de vêtements professionnels et d’accessoires robustes et durables :