LAVEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE
Nettoyeurs haute pression eau chaude : dégraissez les équipements avec puissance et efficacité
Les nettoyeurs haute pression eau chaude projettent un débit d’eau sous pression tout en le chauffant par une chaudière intégrée. L’association de la pression, du débit et de la température facilite le dégraissage des engins, véhicules, machines et surfaces fortement encrassées. La gamme Würth associée comprend des machines professionnelles monophasées 230 V et triphasées 400 V, avec des pressions maximales de 150 à 200 bar, des débits de 280 à 1 300 l/h et des puissances d’entrée de 2,8 à 8,5 kW. Les modèles sont équipés d’un flexible haute pression de 15 m et d’organes de sécurité destinés à la maintenance intensive.
La petite anecdote sur ce type de produits
La chaleur améliore l’action du nettoyage en fluidifiant les graisses et certains dépôts qui résistent à l’eau froide. Les premiers appareils à eau chaude étaient surtout réservés aux installations fixes, car les chaudières et les pompes étaient lourdes. Les machines actuelles restent imposantes, mais leurs roues, la répartition des masses et les commandes ergonomiques améliorent la mobilité sur site. La conception d’une chaudière inox, d’une pompe à trois pistons céramique et d’un arrêt temporisé au pistolet montre que le rendement ne dépend pas de la seule pression : le débit, la régularité de la pompe et la gestion de la chauffe sont aussi déterminants.
Les points forts de ce type de produits
- Action combinée de l’eau chaude, de la pression et du débit pour décoller les graisses, huiles et salissures tenaces.
- Choix entre alimentation monophasée 230 V et triphasée 400 V selon l’installation électrique et le niveau d’intensité attendu.
- Pression maximale de 150 à 200 bar et débit pouvant atteindre 1 300 l/h, pour adapter le nettoyage à la surface et au degré d’encrassement.
- Pompe professionnelle à trois pistons céramique et moteur industriel basse vitesse de 1 400 tr/min sur les modèles recensés.
- Chaudière inox avec ventilateur indépendant, serpentin revêtu de silicone et rendement annoncé supérieur ou égal à 91 % sur la gamme étudiée.
- Flexible haute pression de 15 m, grandes roues, commandes ergonomiques et répartition des masses conçue pour faciliter les déplacements.
- Systèmes de sécurité et d’entretien : arrêt automatique temporisé, alertes LED pour microfuites ou manque de fioul et témoin d’entretien.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Pression maximale : 150, 170, 180 ou 200 bar selon le modèle ; le choix dépend de la résistance du support et du niveau de salissure.
- Débit : 280 à 600 l/h sur le modèle 230 V, 400 à 780 l/h, 400 à 850 l/h et 650 à 1 300 l/h sur les modèles triphasés.
- Puissance d’entrée : 2,8 kW en monophasé, puis 4,3, 5 ou 8,5 kW sur les versions 400 V.
- Température d’entrée maximale : 25 ou 30 °C selon les références ; la chaudière élève ensuite la température de nettoyage selon le réglage et la conception de l’appareil.
- Dimensions et poids : les modèles compacts mesurent environ 820 x 695 x 870 mm pour 90 kg ; les machines plus puissantes atteignent environ 1 100 x 750 x 900 mm et 100 à 172 kg.
- Flexible : longueur de 15 m et câble de 5 m sur les modèles recensés, à contrôler avant mise en service pour éviter les frottements et les écrasements.
- Conception : capots injectés en polyéthylène, bac tampon, chaudière et enveloppes inox, avec sécurités liées au combustible et à l’anticalcaire.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Nettoyage et dégraissage de véhicules utilitaires, engins de chantier, matériels agricoles et équipements de transport.
- Entretien de machines industrielles, pièces mécaniques, châssis, sols d’atelier et zones exposées aux huiles ou aux graisses.
- Lavage de carrosseries et d’équipements avant maintenance, peinture, inspection ou remise en service.
- Nettoyage de façades, plateformes, conteneurs et surfaces extérieures compatibles avec l’eau chaude sous pression.
- Interventions dans les ateliers de maintenance, les garages, les entreprises de construction et les sites de production.
- Préparation de surfaces avant application d’un produit lorsque le lavage, le rinçage et le séchage sont autorisés par le procédé.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Vérifier la compatibilité du support avec la pression, la température et le détergent. Commencer à distance puis rapprocher progressivement la lance.
- Raccorder l’arrivée d’eau, contrôler le débit disponible et purger l’air avant d’activer la chauffe. Ne jamais faire fonctionner la pompe sans alimentation suffisante.
- Choisir la buse et l’angle de jet adaptés ; un jet trop concentré peut marquer une peinture, endommager un joint ou décoller un revêtement.
- Utiliser un détergent compatible avec la machine et l’environnement. Respecter les règles de récupération des eaux chargées en huile ou en produits chimiques.
- Ne pas diriger le jet vers les personnes, les animaux, les câbles, les roulements, les prises, les tableaux électriques ou les éléments fragiles.
- Après utilisation, couper la chauffe, relâcher la pression, rincer le circuit si nécessaire et protéger l’appareil contre le gel.
- Programmer l’entretien de la pompe, de la chaudière, du brûleur, des filtres et du système anticalcaire. Vérifier les alertes LED et le témoin d’entretien.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de nettoyeur | Alimentation / puissance | Pression max. | Débit | Poids / usage |
|---|---|---|---|---|
| Compact monophasé | 230 V, 2,8 kW | 150 bar | 280-600 l/h | 90 kg, ateliers et véhicules |
| Triphasé intermédiaire | 400 V, 4,3 kW | 170 bar | 400-780 l/h | 90 kg, maintenance intensive |
| Triphasé polyvalent | 400 V, 5 kW | 180 bar | 400-850 l/h | 100 kg, engins et équipements |
| Triphasé haut débit | 400 V, 8,5 kW | 200 bar | 650-1 300 l/h | 172 kg, nettoyage intensif |
| Avec chaudière inox | 230 ou 400 V | Selon modèle | Selon modèle | Dégraissage à l’eau chaude |
| Avec flexible 15 m | Selon modèle | Selon modèle | Selon modèle | Grande zone d’intervention |