GLISSIÈRE DE TIROIR
Glissières de tiroir : équipez vos meubles d’un coulissement fluide et contrôlé
Les glissières de tiroir sont des mécanismes latéraux qui guident le mouvement d’un tiroir tout en supportant sa charge. Leur conception détermine la course d’ouverture, le confort de déplacement, la fermeture et le mode de montage. Les références Würth associées à cette catégorie comprennent des coulisses à billes, des coulisses à galets et des systèmes pour tiroirs en bois à sortie totale, avec fermeture amortie ou ouverture par poussée selon modèle. Les capacités de charge recensées s’étendent de 30 à 60 kg pour plusieurs familles. Pour obtenir un fonctionnement sûr, la glissière doit être choisie selon les dimensions du meuble, la profondeur du tiroir et son poids en service.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une coulisse à extension partielle ne sort pas entièrement le tiroir du caisson : une partie reste guidée à l’intérieur, ce qui peut convenir aux meubles où l’accès total n’est pas nécessaire. À l’inverse, une glissière à sortie totale expose presque toute la profondeur utile du tiroir. Cette différence se remarque surtout lorsque le rangement est profond. Les systèmes modernes ajoutent parfois une fermeture amortie ou une ouverture Tipmatic par pression sur la façade, ce qui modifie le confort d’utilisation et les jeux à prévoir lors du montage.
Les points forts de ce type de produits
- Les coulisses à billes et à galets offrent plusieurs solutions de guidage selon la charge et le type de meuble.
- Les modèles à sortie totale facilitent l’accès au contenu sur toute la profondeur du tiroir.
- Des mécanismes Soft-Close ralentissent la fermeture, tandis que les systèmes Tipmatic permettent une ouverture par pression sur la façade.
- Les capacités disponibles dans les données associées atteignent 60 kg pour certaines variantes Dynapro.
- Les longueurs nominales couvrent plusieurs profondeurs de tiroir; des versions d’environ 250 à 600 mm apparaissent selon le système.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- La coulisse à billes documentée supporte 35 kg, avec une longueur nominale de 473 mm et une course d’extension de 373 mm.
- La gamme à galets RSX30 est une coulisse à extension partielle de 30 kg, proposée dans des longueurs nominales de 250 à 600 mm selon les variantes.
- La coulisse RFX40 à extension totale supporte 40 kg; les longueurs associées vont de 350 à 550 mm. Elle est en acier avec revêtement époxy, en blanc pur RAL 9010.
- Les systèmes Dynapro Tipmatic et Soft-Close sont proposés en sortie totale avec des capacités de 30 à 60 kg selon la famille et la longueur.
- La largeur d’installation, la profondeur minimale, les jeux de façade et la nature des fixations varient. Respectez les plans de montage du système retenu.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
Les glissières équipent les tiroirs de meubles de rangement, d’établis, d’armoires et d’aménagements professionnels. Les modèles à billes et à galets répondent à des besoins de coulissement classique avec des niveaux de charge différents. Les systèmes pour tiroirs en bois à sortie totale s’intègrent aux meubles de rangement où l’accès complet est souhaité. La fermeture amortie contribue au confort dans les cuisines, vestiaires ou espaces de travail; l’ouverture par pression peut être utilisée sur des façades sans poignée lorsque le système est compatible. La charge réelle comprend le tiroir et son contenu.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Mesurez la profondeur du caisson et le tiroir avant de choisir la longueur nominale et le type d’extension.
- Vérifiez la charge admissible du modèle en tenant compte du poids du tiroir et de son contenu, ainsi que des conditions de montage.
- Posez les deux côtés parallèlement et à la même hauteur; un défaut d’alignement peut provoquer un coulissement dur ou une usure prématurée.
- Respectez les jeux, les fixations et les réglages recommandés, en particulier pour les systèmes Tipmatic et Soft-Close.
- Testez plusieurs cycles à vide puis en charge contrôlée et évitez les charges ponctuelles ou les chocs en butée.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de glissière | Extension / mécanisme | Charge documentée | Dimensions représentatives |
|---|---|---|---|
| Coulisse à billes | Extension partielle | 35 kg | 473 mm; course 373 mm |
| RSX30 à galets | Extension partielle; autofermeture selon modèle | 30 kg | Longueurs de 250 à 600 mm |
| RFX40 à galets | Extension totale; autofermeture | 40 kg | 350–550 mm; acier, époxy, RAL 9010 |
| Dynapro Tipmatic | Sortie totale; ouverture par pression | 30–60 kg selon variante | Longueurs selon système et charge |
| Dynapro Soft-Close | Sortie totale; fermeture amortie | 30–40 kg selon version documentée | Longueurs selon modèle |